絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から6日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
359税込395
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
599税込659
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
649税込714
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,720税込4,092
1個
当日出荷
二面幅(mm)27エスコ品番EA615AR-27商品構成単品
32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ(2件のレビュー)
3,920税込4,312
1個
当日出荷
二面幅(mm)32エスコ品番EA615AR-32商品構成単品
2.5x100mm 片口小径スパナ エスコ2.5x100mm 片口小径スパナエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
二面幅(mm)2.5エスコ品番EA615AL-2.5商品構成単品
丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH旭金属工業(旧:新日本ツール)
799税込879
1丁
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)46エスコ品番EA615AS-46商品構成単品
41x170mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ41x170mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
二面幅(mm)41エスコ品番EA615AS-41商品構成単品
24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
3,400税込3,740
1個
欠品中
二面幅(mm)24エスコ品番EA615AS-24商品構成単品
30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,900税込4,290
1個
欠品中
二面幅(mm)30エスコ品番EA615AR-30商品構成単品
18x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ18x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
二面幅(mm)18エスコ品番EA615AR-18商品構成単品
17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,550税込2,805
1個
当日出荷
二面幅(mm)17エスコ品番EA615AR-17商品構成単品
16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
当日出荷
二面幅(mm)16エスコ品番EA615AR-16商品構成単品
8本組/2.5-7mm 小径スパナ エスコ8本組/2.5-7mm 小径スパナエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615AL商品構成セット品
ショート防止レンチ絶縁スパナ10MM DAYTONA(デイトナ)ショート防止レンチ絶縁スパナ10MMDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
翌々日出荷
バッテリー端子の電装整備やバイクの電装カバー・ヒューズボックスの開閉作業に使えるレンチ。1本で絶縁スパナとコインドライバーの両方を兼ね備え、作業効率をアップします。バッテリー端子などの電装整備に対応し、通電部作業時の感電やショートのリスクを軽減。バイクの電装カバーやヒューズボックスの開閉に使え、工具を複数持たずに作業を効率化できます。ツーリング時や車載工具としても携帯可能で、移動中でも作業準備が簡単。目立つ色で工具の紛失を防止し、すぐに見つけて作業をスムーズに行えます。
用途絶縁スパナとコインドライバーの2役を兼ね備えた便利なレンチ。コンパクト&軽量でツーリングや車載工具としても携帯しやすい。レッドカラーで視認性アップ、紛失を防ぎ作業をスムーズにサイズ(mm)M6/10
KSスパコハンドル カミマルKSスパコハンドルカミマル
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
コックの開閉と調整器の交換に一丁で二役。紛失、不便をボンベのネックに丸リングの固定で解消します。
片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から91日以内出荷
強靭な片口スパナ
商品構成単品
50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
15,300税込16,830
1個
当日出荷
二面幅(mm)50エスコ品番EA615AS-50商品構成単品
36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
二面幅(mm)36エスコ品番EA615AS-36商品構成単品
32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
二面幅(mm)32エスコ品番EA615AS-32商品構成単品
30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ30x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
4,700税込5,170
1個
当日出荷
二面幅(mm)30エスコ品番EA615AS-30商品構成単品
27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
二面幅(mm)27エスコ品番EA615AS-27商品構成単品
5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
二面幅(mm)5.5エスコ品番EA615AR-5.5商品構成単品
26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,630税込3,993
1個
当日出荷
二面幅(mm)26エスコ品番EA615AR-26商品構成単品
22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
二面幅(mm)22エスコ品番EA615AR-22商品構成単品
19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
二面幅(mm)19エスコ品番EA615AR-19商品構成単品
14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
二面幅(mm)14エスコ品番EA615AR-14商品構成単品
1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ) エスコ1・15/16"x218mm片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613NC-19商品構成単品
スパナ ユキワ精工スパナユキワ精工
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質スパナ部分:機械構造用炭素鋼商品構成単品
片口スパナ HAMACO片口スパナHAMACO
4,198税込4,618
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
耐水性・耐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
21x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ21x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
二面幅(mm)21エスコ品番EA615AS-21商品構成単品
17x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ17x100mm/5.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
二面幅(mm)17エスコ品番EA615AS-17商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ