絞り込み
二面幅(mm)
  • 24×27
  • 5.5×7(26)
  • 6×7(29)
  • 7(32)
  • 8(32)
  • 8×9(26)
  • 8×10(25)
  • 10(38)
  • 10×12(31)
  • 11(29)
  • 11×13(31)
  • 12(36)
  • 12×14(32)
  • 13(34)
  • 14(37)
  • 14×17(32)
  • 17(38)
  • 17×19(30)
  • 19(34)
  • 22×24(27)
  • 24(28)
商品構成
  • 単品(22)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(6)
  • 260~280未満(8)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • Wera(1)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • Strong Tool(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
7(32)
8(32)
10(38)
12(36)
12×14(32)
13(34)
14(37)
14×17(32)
17(38)
19(34)
二面幅(mm)をもっと見る
極薄スパナ SK11極薄スパナSK11(36件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
両口スパナ BAHCO(バーコ)両口スパナBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)両口スパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
ミラータイプ両口スパナ TRUSCOミラータイプ両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
商品構成単品
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ24.0x27.0mm薄口スパナエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27全長(mm)222材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27商品構成単品
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
両口スパナ SIGNET(シグネット)両口スパナSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
2,998税込3,298特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
6002 両口レンチ Joker Wera6002 両口レンチ JokerWera
14,980税込16,478
1本
当日出荷
開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
24x27mm 両口スパナ エスコ24x27mm 両口スパナエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27エスコ品番EA685A-17商品構成単品
オープンエンドレンチ WILLIAMSオープンエンドレンチWILLIAMS
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
オープンリングスパナ エスコオープンリングスパナエスコ(1件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
商品構成単品
24x27mm 両口スパナ エスコ24x27mm 両口スパナエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
対辺(mm)24×27全長(mm)280エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼質量(g)299寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ