絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](2)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(2)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- エスコ(52)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(23)
- KTC(13)
- JTC(12)
- Pro-Auto(11)
- S.E.K.(スエカゲツール)(10)
- FPC(7)
- RED EAGLES(7)
- nepros(6)
- DEEN(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- WILLIAMS(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- SK11(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](4)
12.7[1/2](5)
19.0[3/4](2)

伸縮スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。差込角(mm)dr:12.7寸法L1(mm)640質量(kg)1.1寸法L(mm)490寸法D1(mm)33寸法D2(mm)22寸法L2(mm)148
スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2312材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。トラスコ品番122-0608質量(g)100寸法d(mm)6.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150