62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)380 トラスコ品番777-5351 質量(g)390 寸法D(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)9.5sqスピンナハンドル
エコ商品
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)250 質量(g)275 寸法D(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)9.5 全長(mm)253 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)320
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 寸法L(mm)300 トラスコ品番395-2797 軸径(Φmm)22 質量(g)460 寸法B(mm)18 寸法b(mm)29.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

トップ工業スピンナハンドル
エコ商品
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
エコ商品
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 全長(mm)225 トラスコ品番774-1596 質量(g)243
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。 ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
用途ソケットドライブ用 材質クロームバナジューム
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)スピンナハンドル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL スピンナハンドル
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)400 トラスコ品番124-7044 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)500
1個
6,398 税込7,038
欠品中

指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適 質量(g)62 タイプフィンガーチップ72山 外径(Φmm)44 寸法D(mm)32.5 差込角(sq.)9.5
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL スピンナーハンドル
エコ商品
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)250 トラスコ品番387-9470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)25 トラスコ品番387-9437 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. クイックスピンナーラチェット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)35 質量(g)155 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

差込角(mm)9.5 全長(mm)190 トラスコ品番816-5163 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックスピンナ KTC 動画あり
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)230.5 質量(g)265 寸法d(mm)9.3 寸法D(Φmm)20
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ 動画あり
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス 差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長(mm)137 レッド 材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン 質量(g)142 グリップ径(Φmm)約24.2(最太部) 仕上クロームメッキ 送り角度(°)5 ギヤ歯数72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ParkTool(パークツール)スピンナーハンドル
固着したボルトやナットの取り外しなど、大きなトルクが必要な作業に最適です。差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)先端可動範囲:180度全長:約37cm
差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq) 全長(cm)約37 可動範囲先端可動範囲:180度
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷


TONE トネ (前田金属工業)ナットスピンナー ショートタイプ
材質構造用鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

95327 スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチ DAYTONA(デイトナ) 動画あり
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長(mm)130 材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ 質量(g)142 グリップ径(Φmm)約27(最太部) 仕上クロームメッキ 送り角度(°)5 ギヤ歯数72
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
差込角(sq.)3/8用 全長(mm)276-352-430 質量(g)426
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル
本締めに最適。
差込角(DR)3/8 全長(mm)380 ヘッド径(Φmm)20
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ローレット柄。
用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EALクイックスピンナーアダプター
エコ商品
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

全長(mm)200 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2249-17
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷