「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](9)
9.5[3/8](19)
19.0[3/4](2)
25.4[1](1)
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数72
材質構造用鋼
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。
ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)170
トラスコ品番781-2159
歯数72×2
質量(g)215
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数72枚
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)178
トラスコ品番387-9429
歯数36
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
全長(mm)175
差込角(sq.)3/8
ギア数72枚
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。
新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。
ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数72枚
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットを両側に15度ずつ傾けることが出来るので、使いやすいです。
クイックリリースボタンで素早くソケットを取り換えられます。
片手ですばやく操作できる薄型の可逆レバー設計です。
クロムモリブデン鋼で完全に鍛造された堅牢な構造で圧倒的な強度を誇ります。
ヘッド部も極力小さくしており、あらゆる場所で使用可能です。
特許取得済みのインテリジェントデザイン機能を備えた360度回転ラチェットハンドルです。
材質本体:クロムモリブデン鋼、グリップ:TPR樹脂
歯数30
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
72歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数72
全長(mm)178
質量(g)317
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
時計回りと反時計回りの切り替えが簡単
面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単
手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
ハンドル長さ(mm)82
長さ(mm)175
仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド
径(Φmm)(ラチェット)30
規格DIN 3122、ISO 3315
ヘッド高さ(mm)19
寸法(inch)(ビット)3/8
ハンドル径D1(Φmm)16
1本
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)175
質量(g)250
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)15.7
寸法D(mm)30.5
寸法T(mm)26.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。
この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-8613
質量(g)107
寸法L(mm)160
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質クロム合金鋼+クロムメッキ
全長(mm)170
質量(g)170
送り角度(°)4.5
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-7889-04
1本
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20
質量(g)170
送り角度(°)4.5
ギア数80
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。
全長(mm)175
質量(g)150
柄径(Φmm)13
ヘッド幅(mm)22
ヘッド寸法(mm)(厚み)11
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)175
トラスコ品番856-2090
材質特殊工具鋼
歯数90
2018年トラスコ掲載ページ4 0255
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
差込角(mm)6.35
全長(mm)178
トラスコ品番757-9942
材質特殊工具鋼
歯数36
質量(g)138
1本
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3
差込角(inch)1/4
全長(mm)160
質量(g)140
送り角度(°)6.9、52歯ギア
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します。3/4”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)3/4
全長L(mm)165
質量(g)1684
寸法a(mm)55
ヘッド幅(mm)70
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
差込角(inch)3/8
寸法L(mm)178
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド。ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
寸法H(mm)11.4
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)22
寸法T(mm)18.7
ギヤ歯数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
- ラチェットハンドル
- スピンナハンドル
- T型ハンドル
- T型スライドハンドル
- オフセットハンドル
- スピーダーハンドル
- ドライバー形ハンドル
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。