絞り込み
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 350~400未満(1)
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(117)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
  • KTC(45)
  • JTC(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • Pro-Auto(27)
  • Wera(26)
  • FPC(25)
  • SIGNET(シグネット)(24)
  • nepros(23)
  • BAHCO(バーコ)(22)
  • DEEN(20)
  • SK11(16)
  • ハゼット(15)
  • WILLIAMS(15)
  • TRUSCO(12)
  • マキタ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • 3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM

    3/8ドライブ エクステンドラチェット

    FACOM
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
    用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
  • 3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM

    3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
    用途ラチェット質量(g)210
  • 高性能密閉型1/2 ラチェット  S.161B FACOM

    高性能密閉型1/2 ラチェット S.161B

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    73日以内出荷
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。
    用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ
  • 高性能密閉型1/4 ラチェット  R.161B FACOM

    高性能密閉型1/4 ラチェット R.161B

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。
    用途ソケット質量(g)210
  • 1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171 FACOM

    1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    73日以内出荷
    ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
    用途ラチェット質量(g)450仕上ブライトクローム
  • 1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171 FACOM

    1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。
    用途ラチェット質量(g)90
  • 1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM

    1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U

    FACOM
    95,980税込105,578
    1個
    73日以内出荷
    Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
    用途ラチェットセット質量(g)1300
  • 3/4 to 1/2 カプラー K.230B FACOM

    3/4 to 1/2 カプラー K.230B

    FACOM
    6,998税込7,698
    1個
    73日以内出荷
    交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。
    用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
  • 3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171 FACOM

    3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171

    FACOM
    17,980税込19,778
    1個
    73日以内出荷
    ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
    用途ラチェット全長(mm)210質量(g)200
  • 3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360 FACOM

    3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
    用途ハンドルラチェット全長(mm)233質量(g)470ギア数60T
  • 3/8  バー J.140A FACOM

    3/8 バー J.140A

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    ジョイント部は補強されています。
    用途バー質量(g)230仕上ブライトクローム
  • 3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B FACOM

    3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B

    FACOM
    37,980税込41,778
    1個
    73日以内出荷
    72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。
    用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
  • 3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161 FACOM

    3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
    用途ラチェット質量(g)260寸法L(mm)210寸法H(mm)29寸法d(mm)29寸法L1(mm)195寸法d1(mm)27
  • コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V FACOM

    コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。
    用途ラチェット全長(mm)15質量(g)170
  • ラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)27質量(g)605
  • ラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)24質量(g)300
  • ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)22質量(g)295
  • ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13 FACOM

    ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    73日以内出荷
    フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。
    用途フレアナットレンチ寸法(mm)13質量(g)90
  • 1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145 FACOM

    1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。
    用途ハンドル質量(g)740
  • 1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A FACOM

    1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
    用途ハンドル質量(g)600
  • 1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161 FACOM

    1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。
    用途ラチェット質量(g)90
  • 1/4インチドライブ・ローテーションハンドル・ラチェット R360 FACOM

    1/4インチドライブ・ローテーションハンドル・ラチェット R360

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    回転ハンドルジャッキ:限られたスペースでも高速作業が可能です。 6°刻みで締め付けます。 ソケットの安全ロック:ソケットの紛失はもうありません。 オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 グリップを回せばギアが回転! 早回しや振り角が無い箇所にも使えます。 ソケットロッキングシステム採用で不意なソケットの抜け落ちを防止。 回転ハンドルは、生産性の向上を可能にします!
    用途ハンドル・ラチェット質量(g)2600
  • R.203DA用スイベルハンドル R.200P FACOM

    R.203DA用スイベルハンドル R.200P

    FACOM
    5,198税込5,718
    1個
    73日以内出荷
    レンチを締め付け面と平行に保ち、締付け精度に貢献します。 Wrench:R.203DA、Foruseon:R.203DA。
    用途スイベルハンドル質量(g)20寸法L(mm)45寸法d(mm)22
  • 3Pc. 変換アダプターセット D169 FACOM

    3Pc. 変換アダプターセット D169

    FACOM
    24,980税込27,478
    1個
    73日以内出荷
    ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。 1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。 3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。 1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。 コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。 磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。 ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
    用途ソケット変換アダプター質量(g)100
  • 1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U FACOM

    1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U

    FACOM
    37,980税込41,778
    1個
    73日以内出荷
    1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
    用途ラチェットセット質量(g)700

ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル