絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(8)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
  • エスコ(52)
  • KTC(44)
  • JTC(39)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • Pro-Auto(27)
  • FPC(25)
  • FACOM(24)
  • nepros(23)
  • BAHCO(バーコ)(22)
  • SIGNET(シグネット)(22)
  • DEEN(19)
  • Wera(18)
  • SK11(16)
  • ハゼット(15)
  • WILLIAMS(15)
  • TRUSCO(12)
  • マキタ(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](1)
  • 電動スリムラチェットセット ベッセル

    電動スリムラチェットセット

    ベッセル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。
    全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
  • 電動スリムラチェット ベッセル

    電動スリムラチェット

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥12,490税込¥13,739
    1丁
    当日出荷
    60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。
    サイズ個装(mm)305×104×40全長(mm)215セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
  • ウッディスイベルラチェットハンドル ベッセル

    ウッディスイベルラチェットハンドル

    ベッセル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです 狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです 操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です ドライバー形状で早回しができます 奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です グリップはノンスリップハンドルです ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
    用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
  • ウッディーラチェットハンドル ベッセル

    ウッディーラチェットハンドル

    ベッセル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、グリップ:木樹脂※木樹脂(Wood-PlasticComposite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。歯数72

『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります

ラチェットハンドル