絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](3)
- 19.0[3/4](4)
- 25.4[1](3)
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 260~280未満(2)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- WILLIAMS
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(52)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- DEEN(19)
- Wera(17)
- SK11(16)
- ハゼット(14)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
特価
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](2)
12.7[1/2](3)
19.0[3/4](4)
25.4[1](3)

高所用1/2インチドライブラチェットハンドル
WILLIAMS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。 高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。 なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。 ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。 クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 高所作業シリーズになります。 10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。 鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。質量(g)934
3/8ドライブ シールドヘッドラチェット 10‐3/4インチ
WILLIAMS¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷トラスコ品番757-8393材質特殊工具鋼歯数36全長(mm)260質量(g)394差込角(mm)9.5
3/4ドライブ ラチェットヘッドとハンドルセット 24‐11/
WILLIAMS¥48,980税込¥53,8781本当日出荷トラスコ品番757-9586材質特殊工具鋼歯数32全長(mm)627質量(kg)3差込角(mm)19.0
3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ インダス
WILLIAMS¥44,980税込¥49,4781本当日出荷トラスコ品番757-9659材質特殊工具鋼歯数24全長(mm)512質量(kg)3差込角(mm)19.0
3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ
WILLIAMS¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷トラスコ品番757-9594材質特殊工具鋼歯数24全長(mm)512質量(kg)3差込角(mm)19.0
1ドライブ ラチェットヘッド クローム
WILLIAMS¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番758-1548材質特殊工具鋼歯数24全長(mm)198質量(kg)3差込角(mm)25.4
1ドライブ ラチェット 41インチ 2本
WILLIAMS¥94,980税込¥104,4781本9日以内出荷トラスコ品番758-1556材質特殊工具鋼歯数24全長(mm)1041質量(kg)7差込角(mm)25.4
1ドライブ JHWX‐52用ハンドル 36インチ
WILLIAMS¥29,980税込¥32,9781本当日出荷トラスコ品番758-1564材質特殊工具鋼歯数24全長(mm)915質量(kg)5差込角(mm)25.4
1/4ドライブ フレックスヘッドラチェット 7インチ
WILLIAMS¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷トラスコ品番757-9942材質特殊工具鋼歯数36全長(mm)178質量(g)138差込角(mm)6.35
1/2ドライブ シールドヘッド フレックスラチェット
WILLIAMS¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷トラスコ品番758-0703材質特殊工具鋼歯数36全長(mm)362質量(g)960差込角(mm)12.7