絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](7)
- 9.5[3/8](10)
- 12.7[1/2](3)
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 90~100未満(1)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(52)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- Wera(18)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
特価
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](7)
9.5[3/8](10)
12.7[1/2](3)

クイックツイストラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001本当日出荷ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]全長(mm)180ギア数60セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15ヘッド幅(mm)27.3
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
ビットラチェット&T型レンチ
DEEN(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301本当日出荷首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。全長(mm)127ギア数60寸法(mm)付属シャンク:100首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビット
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500~税込¥8,250~1本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)27ヘッド幅(mm)32.3
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥6,500~税込¥7,150~1個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。ギア数72首振あり
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥4,900税込¥5,3901本欠品中マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)155ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
1/4sqラチェットリング
DEEN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
トライアングルビットラチェット
DEEN¥3,600税込¥3,9601個当日出荷1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sqラチェットハンドル
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
3/8sqフレックスラチェット
DEEN¥8,400税込¥9,2401本66日以内出荷回したいネジの手前の障害物を避けたいときなどに便利な首振りタイプです。 ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは、全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、作業スペースが限られた場所での作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)270ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
1/4sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本5日以内出荷樹脂やラバー等の太目のグリップが苦手なグリップレス派(?)のお客様が長いこと熱望されていた、待望のフルポリッシュ・モデル! 定評のある72枚コンパクトヘッドはそのままに、全体的に大胆なスリム化を図った細身のボディが何とも新鮮です。 「ネジを回す」という機能を引き算の美学で形にした、シンプルで美しいラチェットはラバー(樹脂)グリップ派の方にも是非いちど使って頂きたい逸品ですヨ!全長(mm)120ヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)25.7ギア数72
1/4sqカーブラチェット
DEEN¥5,600税込¥6,1601本5日以内出荷ラチェットを握った時の手の形にフィットするように計算されて作られたカーブ形状のラチェットです。 横方向のカーブだけでなく縦にも緩やかに曲がっているため、ネジを回す際に対象物に指が当たりにくいようになっています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)25.7ギア数72