絞り込み
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 160~180未満(1)
ブランド
- WURTH(ウルト)
- モノタロウ(8)
- エスコ(118)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(117)
- KTC(45)
- JTC(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(25)
- SIGNET(シグネット)(24)
- nepros(23)
- Wera(22)
- BAHCO(バーコ)(22)
- DEEN(20)
- WILLIAMS(16)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ウルト伸縮フレックスラチェット
WURTH(ウルト)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
ゼブララチェットハンドル
WURTH(ウルト)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド長さ(mm)175径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル長さ(mm)82ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
ソケットレンチインサート
WURTH(ウルト)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。タイプ(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝規格DIN 3124、ISO 2725設計ショート表面クロムメッキ、研磨加工/つや消し寸法(inch)(ドライブ)1/2チップタイプ外側六角用