絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 130(2)
- 140(1)
- 155(2)
- 165(1)
- 173(1)
- 175(2)
- 185(2)
- 195(1)
- 222(1)
- 240(3)
- 250(1)
- 260(1)
- 270(1)
ブランド
- Forza
- モノタロウ(3)
- KUKKO(クッコ)(161)
- BAHCO(バーコ)(27)
- エスコ(19)
- スーパーツール(17)
- HIT(ヒット)(7)
- 日平機器(6)
- ハゼット(5)
- TRUSCO(4)
- エナパック(3)
- アーム[作業工具](2)
- トップ工業(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- SK11(2)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- ベストツール(1)
- KENOH(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
110(2)
130(2)
155(2)
175(2)
185(2)
222(1)
240(3)
250(1)
260(1)
270(1)

マイクロギヤプーラー
Forza¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から翌々日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
Forza¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式マルチプーラーセット
Forza¥35,980~税込¥39,578~1セット(4個)当日出荷スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
マイクロギヤプーラー
Forza¥29,980税込¥32,9781セット(4個)当日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8












![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)