絞り込み
ブランド
- Forza
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(548)
- エスコ(214)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(32)
- 日平機器(19)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 130(2)
- 140(1)
- 155(2)
- 165(1)
- 173(1)
- 175(2)
- 185(2)
- 195(1)
- 222(1)
- 240(3)
- 250(1)
- 260(1)
- 270(1)
特価

ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷内掛け外掛け兼用で幅広い範囲の径に対応できる為、様々な場面で活躍するプーラーです。スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。各爪が連動して動くため素早くクランプ径調整ができて確実にワークを固定します。用途ベアリングの引き抜きに。トラスコ品番659-2671セット内容プーラー×1(外掛け0-75/内掛け25-100)、プーラー用替え爪(外掛け用)×1、スライドハンマー×1材質合金鋼適合ベアリング内径(Φmm)25-100適合ベアリング外径(Φmm)0-75
マイクロギヤプーラー
Forza¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
Forza¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)
Forza¥76,980税込¥84,6781セット当日出荷スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
スライド式マルチプーラーセット
Forza¥35,980~税込¥39,578~1セット(4個)当日出荷スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)
Forza¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
マイクロギヤプーラー
Forza¥29,980税込¥32,9781セット(4個)当日出荷スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8


















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)