絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 0~60(2)
  • 0~90(1)
  • 0~120(2)
  • 0~130(1)
  • 0~150(2)
  • 0~160(1)
  • 0~200(1)
  • 0~250(2)
  • 0~350(1)
  • 10~130(1)
  • 10~160(1)
  • 10~200(1)
  • 16~160(2)
  • 16~200(2)
  • 105~375(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 250(2)
  • 350(2)
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(3)
  • BAHCO(バーコ)(27)
  • エスコ(19)
  • スーパーツール(17)
  • Forza(8)
  • HIT(ヒット)(7)
  • 日平機器(6)
  • ハゼット(5)
  • TRUSCO(4)
  • エナパック(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • トップ工業(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • SK11(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • KTC(1)
  • ベストツール(1)
  • KENOH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
0~60(2)
0~120(2)
0~150(2)
0~250(2)
16~160(2)
16~200(2)
105~375(2)
160(1)
250(2)
350(2)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・44・45・205~209センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
  • 41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-5・42-5用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 30・201・202・203センターボルト KUKKO(クッコ)

    30・201・202・203センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)135質量(kg)0.19六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番691-9945材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1.5破断荷重(kN)15爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-1495材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1破断荷重(kN)10爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数2RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)130保証荷重(t)6.5破断荷重(kN)65爪の先端厚さ(mm)2アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)120保証荷重(t)5破断荷重(kN)50爪の先端厚さ(mm)2アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧スクリュー付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    油圧スクリュー付2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧スピンドル付。
    アーム長さ(mm)200最大荷重(t)10
  • 油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    油圧スピンドル付2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
    質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)9.29
  • 超薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    超薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    86,980税込95,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
  • マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
  • ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット(プラ)

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
  • 3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム固定プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1セット
    翌日出荷
    店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
  • シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)

    シザーアクションプーラー

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
  • アダプターセット (サイズ5-16) KUKKO(クッコ)

    アダプターセット (サイズ5-16)

    KUKKO(クッコ)
    499,800税込549,780
    1セット
    翌日出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
    質量(kg)5.7ボア径(Φmm)33~81
  • NO.20用自在アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    NO.20用自在アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    アームの長さが調節可能です。
  • NO.11・30用自在アーム(3本) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用自在アーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
  • NO.11・30用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用ロングアーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
  • 46-1・47-1用 アーム KUKKO(クッコ)

    46-1・47-1用 アーム

    KUKKO(クッコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
    長さ(mm)300質量(kg)2.08
  • 41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    ハンドル付です。
    適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    安定感抜群の3本アームプーラーです。
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
ギヤプーラー