絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- KUKKO(クッコ)(148)
- BAHCO(バーコ)(27)
- スーパーツール(16)
- Forza(8)
- HIT(ヒット)(7)
- 日平機器(6)
- ハゼット(5)
- TRUSCO(4)
- エナパック(3)
- アーム[作業工具](2)
- トップ工業(2)
- ギガ・セレクション(2)
- SK11(2)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- ベストツール(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- KENOH(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む

30-1+S・30-10+S用アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+S・30-10+S質量(kg)0.85アーム長さ(mm)100
30-1+・30-10+用ロングアーム(3本)
KUKKO(クッコ)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)1.86アーム長さ(mm)200
30-1+・30-10+用ロングアーム (3本)
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)2.31アーム長さ(mm)250
30-1+・30-10+用アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)0.92アーム長さ(mm)100
30+S-T用超薄爪アーム(3本組)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷適合適合プーラー品番:30-1+S-T・30-10+S-T質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100
2本アーム薄爪プーラー(#20-01)
KUKKO(クッコ)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.37アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:20-120、内抜き:70-180爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
2本アーム薄爪プーラー(#20-0)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-91-P質量(kg)1.25アーム長さ(mm)100能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140爪幅(mm)30爪長さ(mm)7最大荷重(t)5爪厚さ(mm)2.6
2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥59,980~税込¥65,978~1個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム超薄爪プーラー クイック
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
2本アーム超薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)2.5爪厚さ(mm)3
2本アームプーラー(強力)
KUKKO(クッコ)¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
2本アームクイック幅狭超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)アーム長さ(mm)100-200能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
2アーム&3アーム薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。薄爪タイプです。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)8.92アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アーム超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。質量(kg)8.81アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
2アーム&3アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)9.19アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
20-3-S・20-30-S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
20-3・20-30用標準アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3・20-30・20-4・20-40
20-3+S・20-30+S用アーム (2本組)
KUKKO(クッコ)¥62,980税込¥69,2781セット翌日出荷質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
20-3+・20-30+用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥71,980税込¥79,1781セット翌日出荷質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+・20-30+
20-2-S・20-20-S用ロングアーム(2本)
KUKKO(クッコ)¥65,980税込¥72,5781セット翌日出荷質量(kg)2.54アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2-S・20-20-S
20-2・20-20用延長アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。質量(kg)1.2アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2・20-20
20-2+S・20-20+S用ロングアーム(2本)
KUKKO(クッコ)¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷質量(kg)2.58アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
20-2+S・20-20+S用アーム (2本組)
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781セット翌日出荷質量(kg)1.37アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2+S・20-20+S
20-2+・20-20+用ロングアーム(2本)
KUKKO(クッコ)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷質量(kg)2.59アーム長さ(mm)300適合工具プーラー品番:20-2+・20-20+
20-2+・20-20+用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150適合工具プーラー品番:20-2+・20-20+
20-1-S・20-10-S用アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1-S・20-10-S












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)