絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 110(1)
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(27)
- スーパーツール(16)
- Forza(8)
- HIT(ヒット)(7)
- 日平機器(6)
- ハゼット(5)
- TRUSCO(4)
- エナパック(3)
- アーム[作業工具](2)
- トップ工業(2)
- ギガ・セレクション(2)
- SK11(2)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- ベストツール(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- KENOH(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
110(1)

2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
超薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥86,980税込¥95,6781セット翌日出荷セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
マイクロプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ベアリング挿入工具セット(プラ)
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
3本アーム固定プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥84,980~税込¥93,478~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥209,800~税込¥230,780~1セット翌日出荷店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
NO.11・30用自在アーム(3本)
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷スペアアーム適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト
KUKKO(クッコ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷ハンドル付です。適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
3本アーム薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥139,800~税込¥153,780~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム薄爪スライドプーラー
KUKKO(クッコ)¥51,980~税込¥57,178~1個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アーム超薄爪プーラーセット
KUKKO(クッコ)¥159,800税込¥175,7801セット翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
3本アーム超薄爪プーラー クイック
KUKKO(クッコ)¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
3本アーム超薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
3本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
3本アームプーラー(油圧)
KUKKO(クッコ)¥279,800~税込¥307,780~1個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。適合適合油圧ラム品番:8-1-F最大荷重(t)15
3本アームプーラー(強力)
KUKKO(クッコ)¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)