絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- アサダ(22)
- RIDGID(日本エマソン)(14)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- ライト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ネジゲージ 20A
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ20Aトラスコ品番809-4634質量(g)170
パイプマシン用スイッチ
REX(レッキス工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番321-9933適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、N100A、150A質量(g)155
ネジゲージ 25A
REX(レッキス工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
樹脂管カッタガイドSV200
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断トラスコ品番809-4648適合機種XS150S、150H質量(kg)5
HIサポートアダプター3
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷Hiサポートに使用する事で高さを自由に調整が可能です。用途Hiサポートに使用することで高さの調整が可能。トラスコ品番216-5927質量(kg)3
REX ニップルアタッチメント 3
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター 全超硬
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。用途超硬カッタ用替刃トラスコ品番809-4486質量(g)100内径(Φmm)25外径(Φmm)65
ネジゲージ 40A
REX(レッキス工業)¥32,980税込¥36,2781個欠品中管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ40Aトラスコ品番809-4637質量(g)530
ネジゲージ 32A
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
ニップルアタッチメント 4
REX(レッキス工業)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。 N20A3、S25A3にはお使いになれません。 ISO9001認証取得工場製 ISO14002認証取得工場製用途短ニップルの製作トラスコ品番809-4786質量(kg)4.6サイズ4呼称100A最短ニップル長さ(mm)100
パイプマシン用チップ
REX(レッキス工業)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷トラスコ品番321-9917適合機種N50A・80A・90A・S50A・S80A質量(g)290適合パイプ(パイプ寸法(A))
自動オープン転造ヘッド
REX(レッキス工業)¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
矢ジリヘッド RーSHDー10
REX(レッキス工業)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷管に付着したり、蓄積した泥や油脂類が固まってしまった詰まりを除去します。用途排水管の詰まり除去トラスコ品番809-4722適合機種Iー95ーE質量(g)150
転造用ニップルアタッチメント 50A
REX(レッキス工業)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4585質量(kg)2サイズ2呼称50A
転造用ニップルアタッチメント 40A
REX(レッキス工業)¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4584質量(kg)1.9サイズ11/2呼称40A
転造用ニップルアタッチメント 32A
REX(レッキス工業)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4583質量(kg)1.8サイズ11/4呼称32A
転造用ニップルアタッチメント 25A
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4582質量(kg)1.3サイズ1呼称25A
転造用ニップルアタッチメント 20A
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4581質量(kg)1.3サイズ3/4呼称20A
転造用ニップルアタッチメント 15A
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷簡単に転造ねじ短ニップルの製作が可能です。用途転造ねじの短ニップル製作トラスコ品番809-4580質量(kg)1.3サイズ1/2呼称15A
新タイプ溝ゲージ 40A
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4600適合機種RG150A質量(g)190
新タイプ溝ゲージ 32A
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4599適合機種RG150A質量(g)190
新タイプ溝ゲージ 25A
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4598適合機種RG150A質量(g)210
上水道管用オイル50WーR 200L
REX(レッキス工業)¥169,800税込¥186,7801缶7日以内出荷ねじ切り後の高い洗管性の要求に応えるJWWA規格適合の上水道配管用オイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。用途上水道配管のねじ切り作業にトラスコ品番852-1359質量(kg)200容量(L)200
ライニングブレード 50A
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4579適合機種SRH50A質量(g)510
ライニングブレード 40A
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4578適合機種SRH40A質量(g)340
ライニングブレード 32A
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4577適合機種SRH32A質量(g)340
ライニングブレード 25A
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4576適合機種SRH25A質量(g)280
ライニングブレード 20A
REX(レッキス工業)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4575適合機種SRH20A質量(g)210
ライニングブレード 15A
REX(レッキス工業)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷転造ヘッドに簡単に装着ができ、外被覆鋼管のハクリ作業が可能です。用途外被覆鋼管ライニング部のハクリ作業トラスコ品番809-4574適合機種SRH15A質量(g)210
ポータブルグルーバ パイプ受台
REX(レッキス工業)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷RGRO専用パイプ受け台です。用途RGROとの組み合わせて使用トラスコ品番809-4616適合機種RGRO質量(kg)9.7
ポータブルグルーバ S2
REX(レッキス工業)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工仕様一般配管用ステンレス鋼管60su~150suトラスコ品番809-4802セット内容コネクティングシャフト質量(kg)10
ポータブルグルーバ S1
REX(レッキス工業)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要) 抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。 溝深さ調整が簡単にできます。用途一般配管用ステンレス鋼管のグループ溝加工仕様一般配管用ステンレス鋼管30su~50suトラスコ品番809-4801セット内容コネクティングシャフト質量(kg)10
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品