絞り込み
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(9)
  • SHARK SAW(1)
刃長(mm)
  • 225
  • 80(14)
  • 100(20)
  • 110(11)
  • 120(60)
  • 125(7)
  • 130(16)
  • 150(34)
  • 160(14)
  • 180(38)
  • 190(15)
  • 200(34)
  • 210(146)
  • 240(134)
  • 250(56)
  • 265(25)
  • 270(77)
  • 300(70)
  • 330(22)
  • 360(18)
ピッチ(mm)
  • 1.2(2)
  • 1.41(3)
  • 1.5(5)
全長(mm)
  • 350~400未満(3)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ハイスパイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン岡田金属工業所(ゼットソー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
デコラソー 岡田金属工業所(ゼットソー)デコラソー岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)494ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5855質量(g)123板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー)竹ひきのこ240岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)パイマン岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)379ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理トラスコ品番818-5840種別本体質量(g)116板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 一般木材用SHARK SAW
1,788税込1,967
1丁
当日出荷から5日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
ゼットソー 剪定こま目240 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 剪定こま目240岡田金属工業所(ゼットソー)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。
用途細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
デコラソー 岡田金属工業所(ゼットソー)デコラソー岡田金属工業所(ゼットソー)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。
用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
剪定こま目240本体 岡田金属工業所(ゼットソー)剪定こま目240本体岡田金属工業所(ゼットソー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。刃長(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.5仕様替刃フックタイプトラスコ品番798-1929セット内容鞘付材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体