絞り込み
刃長(mm)
- 225
- 80(27)
- 100(33)
- 110(17)
- 120(85)
- 125(14)
- 130(17)
- 150(51)
- 160(19)
- 180(62)
- 190(16)
- 200(48)
- 210(240)
- 240(219)
- 250(97)
- 265(44)
- 270(131)
- 300(125)
- 330(41)
- 360(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.2(4)
- 1.25~2(2)
- 1.41(6)
- 1.5(19)
- 1.875(2)
- 2.5(2)
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(23)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- エスコ(2)
- バクマ工業(2)
- SHARK SAW(2)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)
岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)全長(mm)380質量(g)120ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
ゼットソー
岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
ハイスパイマン用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
パイプソー先細240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。トラスコ品番818-5846質量(g)158ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。仕様替刃ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
パイプソー先細本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
SHARK SAW¥848~税込¥933~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
パイプソーフラット225替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥369税込¥4061枚当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
替刃式鋸 一般木材用
SHARK SAW¥1,788税込¥1,9671丁当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
ハイスパイマン
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥369~税込¥406~1セット(1枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ハイスパイマン 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,198税込¥5,7181セット(6枚)当日出荷ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
パイプソーフラット225本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
デコラソー 替刃
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷EA599W-30用替刃。適合EA599W-30用替刃エスコ品番EA599W-31ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃厚(mm)0.6材質(刃)特殊刃物鋼
剪定こま目240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。トラスコ品番798-1911質量(g)39ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
デコラソー
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,298税込¥2,5281セット5日以内出荷デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ゼットソー 剪定こま目240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。用途細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
バクマソー225 造作用 7寸目 替刃
バクマ工業¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)5日以内出荷バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.55+-0.05刃渡り(mm)225
ショートスリムソー工作替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
ショートスリムソー大工替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ大工刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-3刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.875
ショートスリムソー解体荒切替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥469税込¥5161個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
ショートスリムソーズーム替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプズーム刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-1刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.25~2
ショートスリムソー工作
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー大工
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.875本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー解体荒切
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約2.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソーズーム
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.25~2本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
剪定こま目240本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。仕様替刃フックタイプトラスコ品番798-1929セット内容鞘付材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)380ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
デコラソー
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷替刃式、木材の横引き、硬質樹脂板用鋸です。仕様替刃式エスコ品番EA599W-30全長(mm)495ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃厚(mm)0.6適合材メラミン化粧版、メラミン樹脂版材質(刃)特殊刃物鋼