絞り込み
刃長(mm)
- 270
- 80(15)
- 100(22)
- 110(11)
- 120(61)
- 125(7)
- 130(16)
- 150(36)
- 160(15)
- 180(38)
- 190(13)
- 200(37)
- 210(151)
- 225(10)
- 240(138)
- 250(53)
- 265(24)
- 300(69)
- 330(23)
- 360(20)
- 刃長(mm)をもっと見る
折りたたみ

折りたたみ式(2)
ピッチ(mm)
- 1.37(2)
- 1.7(3)
- 1.75(1)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.4(3)
- 2.5(8)
- 3(2)
- 3.2~4(1)
- 3.4(2)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
全長(mm)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(5)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(5)
- 650~700未満(7)
ブランド
- Silky(ユーエム工業)(19)
- レザーソー(15)
- 角利(角利産業)(9)
- アルス(5)
- ナカヤ(4)
- 石鋸工業(4)
- 竹内快速鋸(3)
- SK11(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- バクマ工業(2)
- サボテン(2)
- エスコ(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- 浅香工業(1)
- 近正(1)
- EB-SK11(1)
- 千吉(1)
- 別所二郎作(1)
- SHARK SAW(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

ゴムボーイ
Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081本当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。折込可
鞘付剪定鋸 生木用
大五郎¥2,198税込¥2,4181個当日出荷昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。用途樹木、果樹の剪定に!
レザーソー LG-A 生 木
レザーソー(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ゴム太郎
Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
生木剪定鋸
アルス(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ZUBAT(ズバット)270
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)270目数7.5枚目/30mm
ジョーズ 剪定のための鋸
サボテン(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用目数(mm)8枚目/30
ガンファイター270
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430質量(g)本体/200 鞘/85切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
ゼットソー竹挽270
岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。全長(mm)610質量(g)247ピッチ(mm)1.75刃長(mm)270板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
ガンファイター カーブ
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
ツルギカーブ 右利き用 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。用途剪定・間伐・枝打ち
シルキーヨキ270
Silky(ユーエム工業)¥5,098~税込¥5,608~1枚ほか翌々日出荷強靭な合金ハガネを使った刃は薄刃構造で、切断抵抗を少なくしました。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。刃先のカーブにより、枝の引き寄せも可能にしました。 ナタ同様、ゲンキグリップを採用しているので替刃交換も簡単に出来、なおかつ手にかかる衝撃を大幅カット出来ます。用途造園・林業に適しています。 生木・竹の枝ばらし、山林の下草刈りに適しています。材質合金鋼刃渡り(mm)270
めばえネクスト(剪定)本体
Silky(ユーエム工業)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!。独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
レザーソー LC-A カーブ鋸
レザーソー¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷から翌々日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー LB-A 竹 挽
レザーソー¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。用途竹材
ガンファイター竹挽
Silky(ユーエム工業)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷竹挽きに特化したガンファイター新登場!。竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。ガンファイターシリーズの特長を活かしています。0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。また、柄は工具用途竹加工や竹伐採に。寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17質量(g)約385切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270商品タイプ本体
ガンファイター竹挽
Silky(ユーエム工業)¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷ガンファイター竹挽の替刃です。用途鋸替刃。寸法(mm)315×50×0.7質量(g)約55タイプ替刃切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)450質量(g)280ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式のこぎり 仮枠用
EB-SK11¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.9適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)刃渡り(mm)270
レザーソー LH-A 剪 定
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から翌々日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます) 水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レザーソー LT-A 仮 枠
レザーソー¥4,098税込¥4,5081丁当日出荷から翌々日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソースーパーハード
レザーソー¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
ゴムボーイ7カーブ荒目 本体
Silky(ユーエム工業)¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。用途剪定目数8枚目/30mm
ゴム太郎2段切り270
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚ほか翌々日出荷ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。 ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。 今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。 ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1刃渡り(mm)270、(バックティース)120目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82077208-260715-02.jpg)
仮枠鋸 本体
ZENSHIN[作業工具]¥2,798税込¥3,0781本8日以内出荷仮枠/角材用。刃がスーパーウェーブカットと4列目により縦・横・斜め切が容易になり、引き粉さばきをよくしスムーズにまっすぐに切れる刃渡り(mm)270











































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82077208-260715-02.jpg)