絞り込み
ブランド
  • レザーソー(13)
  • エスコ(1)
  • オルファ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • 別所二郎作(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 180(3)
  • 240(8)
  • 250(4)
  • 260(1)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(1)
ピッチ(mm)
  • 1
  • 0.41(2)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(6)
  • 1.4(11)
  • 1.41(3)
  • 1.5(39)
  • 1.6(4)
  • 1.7(21)
  • 1.75(35)
  • 1.9(3)
  • 2(4)
  • 2.15(12)
  • 2.2(6)
  • 2.4(15)
  • 2.5(27)
  • 2.54(3)
  • 3(21)
  • 4(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
強力鋸弦 BAHCO(バーコ)強力鋸弦BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
カッター挽き廻し鋸 オルファカッター挽き廻し鋸オルファ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
レザーソー細工鋸 両刃 レザーソーレザーソー細工鋸 両刃レザーソー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工刃長(mm)125全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
レザーソー細工鋸 レザーソーレザーソー細工鋸レザーソー(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に刃長(mm)100全長(mm)400ピッチ(mm)1.0板厚(mm)0.3切り幅(mm)1
レザーソー180 導突 レザーソーレザーソー180 導突レザーソー(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1505質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソー導突鋸 レザーソーレザーソー導突鋸レザーソー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から3日以内出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)質量(g)230板厚(mm)0.3
ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソーホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)レザーソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿刃長(mm)250ピッチ(mm)1板厚(mm)0.6質量(g)58
ポケット100 細工鋸 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
替刃式両刃鋸180mm 別所二郎作替刃式両刃鋸180mm別所二郎作
5,298税込5,828
1丁
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)470品番11211質量(g)112タイプ本体ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)240持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)180
折込鋸[導突用] エスコ折込鋸[導突用]エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
[EA599RD-31用]替刃。
用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。ピッチ(mm)1刃長(mm)240刃厚(mm)0.3材質(刃)SK材
極薄導突鋸 レザーソー極薄導突鋸レザーソー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1板厚(mm)0.15質量(g)150材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工
ホームワンリサイクル(金属用鋸) レザーソーホームワンリサイクル(金属用鋸)レザーソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に刃長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)104
導突鋸 縦挽 TPE レザーソー導突鋸 縦挽 TPEレザーソー
3,998税込4,398
1丁
9日以内出荷
縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
用途精密加工用トラスコ品番207-1309材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-53適合替刃S372
導突鋸 巾広 TPE レザーソー導突鋸 巾広 TPEレザーソー
3,998税込4,398
1丁
9日以内出荷
0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です
用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
導突鋸 TPE レザーソー導突鋸 TPEレザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
0.3mmの板厚で最大35mm厚の材料まで仕上加工が可能です
用途精密加工用トラスコ品番207-1307材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-33適合替刃S370
パネルソー 導突目 240 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240岡田金属工業所(ゼットソー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
レザーソー折鶴240導突本体 レザーソーレザーソー折鶴240導突本体レザーソー
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
楽々収納! 精密細工の直柄タイプ!
用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器刃長(mm)240ピッチ(mm)1板厚(mm)0.3
レザーソー 小さくても 一人前 金切 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 金切レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5
レザーソー導突鋸巾広 レザーソーレザーソー導突鋸巾広レザーソー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途精密加工用・二寸角の切断可能刃長(mm)240全長(mm)600ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1564質量(g)230板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体