絞り込み
刃長(mm)
- 80(1)
- 100(2)
- 180(2)
- 240(7)
- 250(2)
折りたたみ

折りたたみ式(1)
ピッチ(mm)
- 1
- 0.41(2)
- 1.05(3)
- 1.2(3)
- 1.3(3)
- 1.4(11)
- 1.41(3)
- 1.5(37)
- 1.6(3)
- 1.7(18)
- 1.75(36)
- 2(3)
- 2.15(10)
- 2.2(6)
- 2.4(13)
- 2.5(21)
- 2.8(4)
- 3(20)
- 4(12)
- 6(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 240~260未満(1)
- 400~450未満(2)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(1)
ブランド
- レザーソー(12)
- エスコ(1)
- 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃長(mm)」から絞り込む
80(1)
100(2)
180(2)
240(7)
250(2)

レザーソー 小さくても 一人前 金切
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
レザーソー180 導突
レザーソー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
極薄導突鋸
レザーソー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工質量(g)150ピッチ(mm)1刃長(mm)180板厚(mm)0.15![折込鋸[導突用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576808-231110-02.jpg)
折込鋸[導突用]
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷[EA599RD-31用]替刃。用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。ピッチ(mm)1刃長(mm)240刃厚(mm)0.3材質(刃)SK材
ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)
レザーソー¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿質量(g)58ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.6
ホームワンリサイクル(金属用鋸)
レザーソー¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に質量(g)104ピッチ(mm)1刃長(mm)250
導突鋸 縦挽 TPE
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁9日以内出荷縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます用途精密加工用トラスコ品番207-1309材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-53適合替刃S372
導突鋸 巾広 TPE
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁9日以内出荷0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
導突鋸 TPE
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷0.3mmの板厚で最大35mm厚の材料まで仕上加工が可能です用途精密加工用トラスコ品番207-1307材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-33適合替刃S370
ポケット100 細工鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
レザーソー折鶴240導突本体
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁4日以内出荷楽々収納! 精密細工の直柄タイプ!用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1刃長(mm)240板厚(mm)0.3
レザーソー導突鋸巾広
レザーソー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。用途精密加工用・二寸角の切断可能トラスコ品番769-1564全長(mm)600質量(g)230ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46









![折込鋸[導突用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576808-231110-02.jpg)














![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)