絞り込み
ブランド
  • レザーソー(23)
  • 岡田金属工業所(4)
  • SHARK SAW(4)
  • 角利(2)
  • バクマ工業(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 石鋸工業(1)
  • ゼットソー(1)
刃長(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(5)
  • 200(4)
  • 210(4)
  • 225(3)
  • 240(11)
  • 250(4)
  • 300(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(4)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(2)
ピッチ(mm)
  • 1.5
  • 0.41(2)
  • 1(19)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(6)
  • 1.4(11)
  • 1.41(3)
  • 1.6(4)
  • 1.7(19)
  • 1.75(35)
  • 1.9(3)
  • 2(4)
  • 2.15(10)
  • 2.2(6)
  • 2.4(15)
  • 2.5(24)
  • 2.54(3)
  • 3(21)
  • 4(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプソー300 岡田金属工業所パイプソー300岡田金属工業所(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃長(mm)300刃わたり(mm)300全長(mm)488ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5842質量(g)178板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
レザーソー180 薄刃 レザーソーレザーソー180 薄刃レザーソー(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1467質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
レザーソー180 樹脂 レザーソーレザーソー180 樹脂レザーソー(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1491質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
サイディングソー120 岡田金属工業所サイディングソー120岡田金属工業所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード刃長(mm)120刃わたり(mm)120全長(mm)272ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5851質量(g)99板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
デコラソー 岡田金属工業所デコラソー岡田金属工業所(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)494ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5855質量(g)123板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
竹ひきのこ240 岡田金属工業所竹ひきのこ240岡田金属工業所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
レザーソー180 両刃 レザーソーレザーソー180 両刃レザーソー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1475質量(g)165板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソーSELECT  樹脂 レザーソーレザーソーSELECT 樹脂レザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
レザーソーSELECT  竹挽 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽レザーソー(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
ポケット100 木工鋸 角利ポケット100 木工鋸角利
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
レザーソーZA型 EVAGRIP レザーソーレザーソーZA型 EVAGRIPレザーソー
3,898税込4,288
1個
当日出荷
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1548質量(g)220板厚(mm)0.3
ギョクチョウ EG-25S (サイディング) レザーソーギョクチョウ EG-25S (サイディング)レザーソー
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1297質量(g)95板厚(mm)0.7
レザーソー EG-25P (塩ビパイプ) レザーソーレザーソー EG-25P (塩ビパイプ)レザーソー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1289質量(g)95板厚(mm)0.5
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
レザーソー180 厚刃 レザーソーレザーソー180 厚刃レザーソー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1483質量(g)160板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
スーパーハード06-240 レザーソースーパーハード06-240レザーソー(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材刃長(mm)240全長(mm)550ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1599質量(g)220板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
タイプ両刃鋸
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体 バクマ工業替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体バクマ工業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途塩ビやプラスチックの切断に。全長(mm)480質量(g)165ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
レザーソースーパーハード レザーソーレザーソースーパーハードレザーソー
4,898税込5,388
1丁
翌々日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
替刃式大工ミニ鋸本体 150mm 別所二郎作替刃式大工ミニ鋸本体 150mm別所二郎作(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
刃渡り(mm)150全長(mm)270仕様焼入鋼帯・防錆紙入り付属品専用サヤ材質SK85質量(g)100タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10040アサリ
竹取物語 石鋸工業竹取物語石鋸工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。刃渡り(mm)210使用時寸法(mm)450ピッチ(mm)1.5材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木板厚(mm)0.6折込折りたたみ寸法(mm)245
レザーソーZA型 レザーソーレザーソーZA型レザーソー(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1530質量(g)185板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー折込鋸 CAST200 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
CAST用折込鋸の替刃。
刃長(mm)200
折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 小目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
替刃式鋸  塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,288税込1,417
1丁
4日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
サヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,888税込2,077
1丁
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラ、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ レザーソースーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップレザーソー
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材全長(mm)465質量(g)185ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソーZA型 TPE柄 ミドルグリップレザーソー
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器全長(mm)455質量(g)195ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3適合替刃ZA型、A型替刃
剪定こま目240本体 ゼットソー剪定こま目240本体ゼットソー
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。刃長(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.5仕様替刃フックタイプトラスコ品番798-1929セット内容鞘付材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
ポケット100 引廻し鋸 角利ポケット100 引廻し鋸角利
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
ギョクチョウ 窯業系サイディングソー250 レザーソーギョクチョウ 窯業系サイディングソー250レザーソー
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
刃長(mm)250全長(mm)340ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2552材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
レザーソー折鶴240細工本体 レザーソーレザーソー折鶴240細工本体レザーソー
4,798税込5,278
1丁
翌々日出荷
手軽に収納! 穴あけ加工も出来るR目立!
用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
Homeone Cutool  (ハサミ・鋸・ナイフセット) レザーソーHomeone Cutool (ハサミ・鋸・ナイフセット)レザーソー
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
ご家庭での『切る』をサポート。 はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。 本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。 夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。 のこぎり 竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。 はさみ 草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。 ナイフ(片刃) 牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55ピッチ(mm)ノコギリ/1.5板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーA型 レザーソーレザーソーA型レザーソー
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1513質量(g)185板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソーA エバクリップ レザーソーレザーソーA エバクリップレザーソー
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1521質量(g)220板厚(mm)0.3
レザーソー薄刃 ヤヨイ化学レザーソー薄刃ヤヨイ化学
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。
刃渡り(mm)180全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体