絞り込み
刃長(mm)
- 50(1)
- 55(1)
- 85(1)
- 100(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 172(2)
- 180(13)
- 200(7)
- 210(9)
- 225(19)
- 240(21)
- 250(9)
- 300(5)
ピッチ(mm)
- 1.5
- 1(27)
- 1.05(7)
- 1.2(10)
- 1.3(9)
- 1.4(20)
- 1.41(9)
- 1.6(7)
- 1.7(34)
- 1.75(62)
- 1.9(5)
- 2(9)
- 2.15(20)
- 2.2(8)
- 2.4(22)
- 2.5(46)
- 2.8(6)
- 3(51)
- 4(18)
- 6(6)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- レザーソー(37)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(24)
- SHARK SAW(7)
- エスコ(5)
- 別所二郎作(4)
- バクマ工業(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ヤヨイ化学(2)
- 角利(角利産業)(2)
- 石鋸工業(2)
- ハウスビーエム(1)
- 神東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
パイプソー先細240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。トラスコ品番818-5846質量(g)158ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
レザーソー180薄刃 替刃
レザーソー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
パイプソー300 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。仕様替刃ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
レザーソー180 樹脂
レザーソー(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。用途デコラ・塩ビ・アクリルトラスコ品番769-1491全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソーZA型 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-2315質量(g)32ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180 薄刃
レザーソー(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1467全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,488税込¥1,6371丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
レザーソー180厚刃 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー180 両刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1475全長(mm)390質量(g)165ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
パイプソー先細本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
パネルソー きつつき刃 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途木材の精密横引き・窓明け仕様替刃トラスコ品番818-5862質量(g)45ピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.30切り幅(mm)0.51刃わたり(mm)240
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
パイプソーハイパー300 替刃
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(5枚)当日出荷トラスコ品番336-0326全長(mm)350質量(g)320ピッチ(mm)1.5刃長(mm)300板厚(mm)0.66材質(刃)スチール切り幅(mm)1.02質量(g/枚)64
サイディングソー120
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷用途窯業系サイディングボード・石膏ボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5852全長(mm)115質量(g)20ピッチ(mm)1.50刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96刃わたり(mm)120
替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥589~税込¥648~1枚当日出荷防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途塩ビ、プラスチック、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥4,298~税込¥4,728~1セット(6枚)ほか当日出荷から5日以内出荷竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
パイプソーフラット225替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥339税込¥3731枚当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
サイディングソー120
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途窯業系サイディングボード・石膏ボード仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5851全長(mm)272質量(g)99ピッチ(mm)1.50刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96刃わたり(mm)120
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,088税込¥1,1971丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソー180 厚刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソー 180 両刃 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。トラスコ品番769-2269質量(g)48ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT 樹脂
レザーソー¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
レザーソーA型
レザーソー¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1513全長(mm)540質量(g)185ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
ウエスタン180キッチンパネル替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥459税込¥5051枚当日出荷キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)1722018年トラスコ掲載ページ4 1151
ポケット100 引廻し鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
レザーソー 180 樹脂 替刃
レザーソー¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。トラスコ品番769-2285質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52