絞り込み
刃長(mm)
- 100(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(4)
- 200(4)
- 210(2)
- 225(6)
- 240(12)
- 250(4)
- 300(2)
折りたたみ

折りたたみ式(4)
ピッチ(mm)
- 1.5
- 0.41(2)
- 1(14)
- 1.05(3)
- 1.2(3)
- 1.3(3)
- 1.4(11)
- 1.41(3)
- 1.6(3)
- 1.7(18)
- 1.75(36)
- 2(3)
- 2.15(10)
- 2.2(6)
- 2.4(13)
- 2.5(21)
- 2.8(4)
- 3(20)
- 4(12)
- 6(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(6)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
ブランド
- レザーソー(19)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(7)
- SHARK SAW(4)
- 別所二郎作(2)
- エスコ(1)
- バクマ工業(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 石鋸工業(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
120(1)
125(1)
150(1)
180(4)
200(4)
210(2)
225(6)
240(12)
250(4)
300(2)

レザーソー180 樹脂
レザーソー(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。用途デコラ・塩ビ・アクリルトラスコ品番769-1491全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソー180 薄刃
レザーソー(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1467全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,488税込¥1,6371丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
サイディングソー120
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途窯業系サイディングボード・石膏ボード仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5851全長(mm)272質量(g)99ピッチ(mm)1.50刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96刃わたり(mm)120
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,088税込¥1,1971丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
レザーソー180 厚刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
レザーソーSELECT 樹脂
レザーソー¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から4日以内出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
レザーソーA型
レザーソー¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1513全長(mm)540質量(g)185ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソーZA型 EVAGRIP
レザーソー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-1548全長(mm)540質量(g)220ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
スーパーハード06-240
レザーソー(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷厚みのある木材にも使いやすい用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
サヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,888税込¥2,0771丁翌日出荷防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラ、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
別所二郎 手焼き入れ・手仕上げ 本職用 両刃鋸
別所二郎作¥6,298税込¥6,9281個欠品中仕様防錆袋入り、挽目:縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)610質量(g)166タイプ本体ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.4(先中央値)柄長さ(mm)300持ち手籐巻き(とまき)適合替刃10935刃渡り(mm)240
レザーソー折鶴240細工本体
レザーソー¥4,398税込¥4,8381丁翌々日出荷手軽に収納! 穴あけ加工も出来るR目立!用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3
レザーソー EG-25P (塩ビパイプ)
レザーソー(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。 重量もわずか約92gですので女性でも楽々作業ができます。用途塩ビパイプ・デコラ・アクリルトラスコ品番769-1289質量(g)95ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.5
レザーソースーパーハード
レザーソー¥4,898税込¥5,3881丁翌々日出荷背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
レザーソーA エバクリップ
レザーソー¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷切り口が美しい仕上がりです用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1521質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3
折込鋸 CAST200 小目 本体
レザーソー¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,198税込¥1,3181丁4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
デコラソー
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,298税込¥2,5281セット5日以内出荷デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ゼットソー 剪定こま目240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。用途細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ
レザーソー¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。用途一般木材・集成材・コンパネ・角材全長(mm)465質量(g)185ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
ZA型 TPE柄 ミドルグリップ
レザーソー¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器全長(mm)455質量(g)195ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3適合替刃ZA型、A型替刃
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体
バクマ工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途塩ビやプラスチックの切断に。全長(mm)480質量(g)165ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
剪定こま目240本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。仕様替刃フックタイプトラスコ品番798-1929セット内容鞘付材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)380ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
ポケット100 木工鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
ギョクチョウ 窯業系サイディングソー250
レザーソー¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷トラスコ品番769-2552材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂全長(mm)340ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250
デコラソー
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷替刃式、木材の横引き、硬質樹脂板用鋸です。仕様替刃式エスコ品番EA599W-30全長(mm)495ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃厚(mm)0.6適合材メラミン化粧版、メラミン樹脂版材質(刃)特殊刃物鋼
ギョクチョウ EG-25S (サイディング)
レザーソー¥2,298税込¥2,5281丁4日以内出荷硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断トラスコ品番769-1297質量(g)95ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.7
替刃式大工ミニ鋸本体 150mm
別所二郎作(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷付属品専用サヤ仕様焼入鋼帯・防錆紙入り材質SK85全長(mm)270質量(g)100タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6柄長さ(mm)115適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10040刃渡り(mm)150アサリ有
レザーソー薄刃
ヤヨイ化学¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180





















































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)