絞り込み
刃長(mm)
- 100(1)
- 120~200(1)
- 150(2)
- 165(1)
- 170(1)
- 180(3)
- 190(1)
- 200(1)
- 210(3)
- 225(1)
- 240(9)
- 250(2)
- 265(1)
- 270(3)
- 290(1)
- 300(3)
- 330(2)
- 350(1)
- 610(1)
折りたたみ

折りたたみ式(15)
ピッチ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.7(2)
- 1.75(1)
- 2.5(1)
- 2.54(1)
- 3(2)
- 3.2~4(1)
- 3.4~4.0(2)
- 3.5~4.5(2)
- 4(1)
- 4.23(1)
- 5(1)
- 6(4)
全長(mm)
- 120~140未満(11)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BAHCO(バーコ)(46)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- E-Value(22)
- SHARK SAW(31)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- Strong Tool(18)
- アルス(34)
- アルスコーポレーション(95)
- ナカヤ(23)
- バクマ工業(16)
- レザーソー(101)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- 浅香工業(21)
- 現場屋(18)
- 石鋸工業(32)
- 角利(角利産業)(68)
- ブランドをもっと見る

ハクソーフレーム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g
仮枠鋸(直柄)
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 丸太、角材、コンパネの切断に最適です。 頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。仕様替刃式エスコ品番EA599RE-33全長(mm)682ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8適合材仮枠(コンパネ)材質(刃)SK材
折込鋸
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。鏡面研磨目立て。二重グリップ。内装・工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。エスコ品番EA599DL-112材質ホルダー:加硫合成ゴム全長(mm)410ピッチ(mm)6刃長(mm)180折込折りたたみ式適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼
ミニハクソー (150mm用)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。60mmまでの深さの切断が可能。150mmブレード32山付。軽く扱いやすいフレーム設計で、ブレードを素早く交換できます。刃取付部には、刃をすばやく簡単に交換できるように設計された刃ホルダーが付いており、使用中に指を保護します。寸法(mm)260 (L)×67 (H)質量(g)115材質(フレーム)スチール
ハクソーフレーム
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷300mmブレード24山付(材質:HSS)。鋸刃300mm用。刃の位置を入れ替え、45°に傾けての作業が可能です。全長(mm)400質量(g)776
ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー
エスコ¥2,690税込¥2,9591パック(10枚)翌日出荷良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。用途厚鋼用![鋸[細工用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370565-251023-02.jpg)
鋸[細工用]
エスコ¥2,610税込¥2,8711本翌日出荷飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。![[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271174-241101-02.jpg)
[木工・石膏ボード用]鋸
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷乾式壁用。材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃
エスコ¥6,010税込¥6,6111丁翌日出荷刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
341mm/210mm 剪定鋸 替刃式
エスコ¥3,130税込¥3,4431丁翌日出荷特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式
210mm/480mm 折込鋸
エスコ¥1,650税込¥1,8151丁翌日出荷鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール
鋸ナタセット サヤ付
エスコ¥16,500税込¥18,1501セット(1本)翌日出荷なたは、片刃仕様です。仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃
エスコ¥3,650税込¥4,0151個翌日出荷替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材





























![鋸[細工用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370565-251023-02.jpg)
![[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271174-241101-02.jpg)