絞り込み
刃長(mm)
- 180(1)
- 210(3)
- 220(1)
- 240(7)
- 250(2)
- 265(1)
- 270(4)
- 300(4)
全長(mm)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(9)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(4)
- 700~800未満(2)
ブランド
- ナカヤ
- モノタロウ(4)
- エスコ(117)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 角利(角利産業)(68)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る

替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 8寸
ナカヤ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸24枚目
組子用 胴付鋸 縦引き 替刃
ナカヤ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷厚さ0.2mmの極薄刃に1寸あたり超精密目立てで細かい精密な切断に。建具・表具・楽器・和竿つくりの職人はもちろん、日曜大工の精密切断に。用途精密細工用鋸刃長(mm)210板厚(mm)0.2最大切断寸法(mm)42目数22枚目/30mm
胴付鋸(広巾) ネジ式 本体
ナカヤ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)210刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺1寸
ナカヤ¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)720質量(g)235刃渡り(mm)300目数寸10枚目
替刃式鋸 ダイハード250 本体
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)152板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 ダイハード265 本体
ナカヤ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265目数寸16枚目
替刃式鋸 ダイハード300 本体
ナカヤ¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷替刃機構がワンタッチ方式です。刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。用途木材の切断に。全長(mm)665質量(g)200板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 8寸
ナカヤ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。用途木材の切断に。全長(mm)545質量(g)193板厚(mm)0.4刃先インパルス焼入刃渡り(mm)220目数寸23枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 9寸
ナカヤ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。用途木材の切断に。全長(mm)590質量(g)208板厚(mm)0.5刃先インパルス焼入刃渡り(mm)240目数寸18枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺0寸
ナカヤ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。用途木材の切断に。全長(mm)655質量(g)247板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺1寸
ナカヤ¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。用途木材の切断に。全長(mm)715質量(g)315板厚(mm)0.7刃先インパルス焼入刃渡り(mm)300目数寸10枚目
胴付鋸(超広巾) ネジ式 本体
ナカヤ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)212刃幅(mm)67板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
胴付鋸(普通巾) ネジ式 本体
ナカヤ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)203刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 名工 本体 8寸
ナカヤ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。用途木材の切断に。全長(mm)585質量(g)150板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
替刃式鋸 名工 本体 9寸
ナカヤ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270目数寸16枚目
替刃式鋸 名工 本体 尺0寸
ナカヤ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。用途木材の切断に。全長(mm)665質量(g)205板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 本体
ナカヤ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。用途木材の切断に。全長(mm)445質量(g)294板厚(mm)0.8刃渡り(mm)240目数寸10枚目
替刃式鋸 快速切鋸 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷縦・横・斜めの切断が出来ます。特に新建材に対し優れた切れ味を発揮します。最高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。最新式目立て機によって摺り込まれた鋸刃は損傷が少なく、また切断面が美しくカエリが少なくなりました。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)204板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸22枚目
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)417質量(g)127板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 9寸
ナカヤ¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)605質量(g)164刃渡り(mm)240目数寸20枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 7寸目
ナカヤ¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸27枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺0寸
ナカヤ¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)670質量(g)215刃渡り(mm)270目数寸12枚目