商品豆知識
鋸をガイドに合わせて切るだけで、90度、45度、22.5度角で切断ができるガイドです。
対象の木材は、幅100mm×厚み60mm以下であればご使用して頂けます。
注意1:ご使用する場合は、平らで安定した場所でご利用してください。
注意2:作業台に固定する際は、ボルト等で固定してください。
注意3:本体を切らないようにご注意ください。
仕様●用途:木材切断用のガイド●使用木材サイズ:幅100mm×厚み60mm以下●ガイド:横90度/45度/22.5度●クランプ:4か所●仕様:ロック付き
アズワン品番67-9362-60
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)417
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5823
質量(g)220
板厚(mm)0.6
切り幅0.92mm
切り幅(mm)0.92
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
オイルタンク容量(mL)55
1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
フリーハンドでは不安な角度切りの際に役立つ便利ツールです。
鋸をガイドに合わせて45°、90°、135°に切断出来ます。
本体は樹脂製より耐久性に優れているアルミを使用。
木材や成形品等の精密な角度切りに(額縁や箱、模型などの加工・製作)。
仕様●切断可能サイズ:幅40×厚み20mm●適応鋸刃厚:1.0mm
アズワン品番68-4103-46
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。