29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15山数18ピッチ(mm)1.67
JHNT-120 電工プロ折りたたみ 引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ 引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込全長(mm)255ピッチ(mm)2.54材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)57質量(g)130板厚(mm)0.9刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
MSH-210 マルチ引廻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
BDS-250 ボードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
K-120P 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
EA599KB-1 230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式) エスコ230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KB-1
引廻鋸 GISUKE(タカギ)引廻鋸GISUKE(タカギ)
829税込912
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。ピッチ(mm)(刃)1.8板厚(mm)1材質(刃)炭素工具鋼
MT-100 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
NG-121 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)工作引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
T-17 ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃 ムラテックKDSドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃ムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに全長(mm)165刃長(mm)108仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂質量(g)77刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
引き廻し鋸 HIPPER レザーソー引き廻し鋸 HIPPERレザーソー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事刃長(mm)150ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9
HNT-100 折りたたみ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適
刃長(mm)100折込全長(mm)250質量(g)50刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
ボードソー モノタロウボードソーモノタロウ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。材質炭素鋼SK5厚さ(mm)1.8全長(mm)310質量(g)132刃長(mm)161関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
PM-SP プラマーソーマルチ型 廻し引き用 本体 河部精密工業(KSK)プラマーソーマルチ型 廻し引き用 本体河部精密工業(KSK)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
EA599A-11 引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
EA599A-13 引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
430税込473
1枚
翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
125mm 替刃式折込鋸 引廻し用 SHARK SAW替刃式折込鋸 引廻し用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工にピッチ(mm)1.7表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125
4954 替刃式折込鋸 引き廻し130mm 角利替刃式折込鋸 引き廻し130mm角利
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
刃長(mm)130全長(mm)285トラスコ品番115-5115材質刃:炭素工具鋼質量(g)130適合替刃4955
MAKSAW1 石こうボード用引廻し工具 ネグロス電工石こうボード用引廻し工具ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途に応じて3種類の使い分けができます。
全長(mm)182質量(g)118適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管
EA599KT-21 275mm/150mm 挽き廻し鋸(引き切り・替刃式) エスコ275mm/150mm 挽き廻し鋸(引き切り・替刃式)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KT-21
ポケット100 引廻し鋸 角利ポケット100 引廻し鋸角利
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
両刃式引廻し鋸 貫太君 大五郎両刃式引廻し鋸 貫太君大五郎
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途壁面の穴あけ作業に
万能細工鋸 角利万能細工鋸角利(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80全長(mm)212刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
レザーソー 替刃式 引廻鋸 レザーソーレザーソー 替刃式 引廻鋸レザーソー
589税込648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.1(参考)刃長(mm)80ピッチ(mm)1.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
S120-H 替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数12
SW120-SEH Wブレードソー 精密/挽廻し SK11Wブレードソー 精密/挽廻しSK11
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
折込引廻鋸 角利折込引廻鋸角利(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。柄は握りやすく、引きやすい形状。落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。
刃長(mm)120全長(mm)270質量(g)70収納時寸法(mm)160×80×15材質(刃)炭素鋼

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります