絞り込み
ブランド
  • レザーソー(13)
  • バクマ工業(5)
  • Silky(ユーエム工業)(5)
  • ナカヤ(4)
  • 石鋸工業(4)
  • アルス(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 岡田金属工業所(2)
  • SHARK SAW(2)
  • SK11(2)
  • GROZ(2)
  • エスコ(1)
  • 河部鋸刃(1)
  • 角利(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 刃多楽(1)
  • Z(1)
刃長(mm)
  • 300
  • 80(12)
  • 100(10)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 125(7)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 180(21)
  • 200(13)
  • 210(87)
  • 225(24)
  • 230(4)
  • 240(74)
  • 250(44)
  • 265(17)
  • 270(46)
  • 330(16)
ピッチ(mm)
  • 1.5(3)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.15(6)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.0(1)
  • 3.1~3.9(2)
  • 3.2~4(1)
  • 3.7(1)
  • 4(4)
  • 4.2(1)
  • 8(1)
  • 14.1(1)
  • 18.1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所ゼットソー 替刃岡田金属工業所(81件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
パイプソー300 替刃 岡田金属工業所パイプソー300 替刃岡田金属工業所(10件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)300ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 替刃Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソーレザーソー LG-A 生木 替刃レザーソー
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
ベストソープラス替刃 河部鋸刃ベストソープラス替刃河部鋸刃(7件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
刃長(mm)300全長(mm)300板厚(mm)0.7板圧(mm)0.7
レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 生木 替刃レザーソー(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 一般木材用SHARK SAW
848税込933
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
ガンファイター 300 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター 300 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1目数12枚目
ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽 替刃レザーソー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
パイプソーハイパー300  替刃 ハウスビーエムパイプソーハイパー300 替刃ハウスビーエム(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1パック(5枚)
当日出荷
刃長(mm)300全長(mm)350質量(g/枚)64材質(刃)スチールトラスコ品番336-0326質量(g)320ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃 バクマ工業替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃バクマ工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バクマ プラノコWONDER300用替刃。
用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
木挽 替刃 レザーソー木挽 替刃レザーソー
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
ゼットソーα300   替刃 Zゼットソーα300 替刃Z
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。ゼットソーシリーズの柄が使用できます。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。
用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。材質刃:SK5ピッチ(mm)2.15刃長(mm)300板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめSHARK SAW(1件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
ハックソーブレード クロム鋼 GROZハックソーブレード クロム鋼GROZ
599税込659
1パック(10枚)
当日出荷
用途鉄パイプの切断に。材質クロム鋼全長(mm)300刃長(mm)300
バクマソー300 替刃 バクマ工業バクマソー300 替刃バクマ工業
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
バクマソー300mmの替刃3枚入。
用途一般木材の切断に。全長(mm)660板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
レザーソー LH-A 剪定 替刃 レザーソーレザーソー LH-A 剪定 替刃レザーソー
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ
ハックソーブレード HSS GROZハックソーブレード HSSGROZ
2,698税込2,968
1パック(10枚)
当日出荷
用途鉄パイプの切断に。材質コバルトハイス(HSS)全長(mm)300刃長(mm)300
サヤ付万能鋸 替刃 石鋸工業サヤ付万能鋸 替刃石鋸工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。
用途木材・生木が切れる万能のこ。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソーレザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 剪定 替刃レザーソー(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
ウッディ30荒目 替刃 アルスウッディ30荒目 替刃アルス
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
ウッディ30荒目 WD-30L用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)300トラスコ品番440-0429全長(mm)383質量(g)80表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
龍と杉 木サヤ 替刃 レザーソー龍と杉 木サヤ 替刃レザーソー
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)板厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
木工鋸 エスコ木工鋸エスコ
4,770税込5,247
1枚
翌日出荷
EA599WE-35用替刃。
刃長(mm)300刃厚(mm)1.3材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1.3刃ピッチ(mm)8
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
899税込989
1個
5日以内出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸300mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
899税込989
1個
5日以内出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸300mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
替刃式鋸 ダイハード300 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード300 替刃ナカヤ
879税込967
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-300用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)355質量(g)94板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺1寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺1寸ナカヤ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
中屋 ワンダーソー W-300用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)380質量(g)132板厚(mm)0.7刃先インパルス焼入刃渡り(mm)300目数寸10枚目
替刃式鋸 名工 替刃 尺0寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 替刃 尺0寸ナカヤ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-300用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)320質量(g)110板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺1寸 ナカヤ替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺1寸ナカヤ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-300用替刃
用途木材の切断に。全長(mm)330質量(g)187刃渡り(mm)300目数寸10枚目
サヤ付 塩ビ・プラ鋸 替刃 石鋸工業サヤ付 塩ビ・プラ鋸 替刃石鋸工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
刃多楽サヤ付塩ビ・プラ鋸用替刃
質量(g)61板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
サヤ付 木工鋸 替刃 刃多楽サヤ付 木工鋸 替刃刃多楽
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
刃多楽サヤ付木工鋸用替刃
用途木材・集成材の切断に。質量(g)61板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
サヤ付枝切鋸 替刃 石鋸工業サヤ付枝切鋸 替刃石鋸工業
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 枝切のこ 300mm」の替刃です。
用途生木剪定用。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃