絞り込み
刃長(mm)
- 300
- 80(12)
- 100(11)
- 110(6)
- 120(24)
- 125(7)
- 135(4)
- 150(15)
- 160(4)
- 165(3)
- 175(3)
- 180(24)
- 200(10)
- 210(89)
- 225(25)
- 240(78)
- 250(43)
- 265(18)
- 270(49)
- 330(16)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.5(3)
- 1.9(1)
- 2.1(1)
- 2.15(7)
- 2.3(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.0(1)
- 3.1~3.9(2)
- 3.2~4(1)
- 3.7(1)
- 4(4)
- 4.2(1)
- 8(1)
- 14.1(1)
ブランド
- レザーソー(13)
- バクマ工業(5)
- Silky(ユーエム工業)(5)
- ナカヤ(4)
- 石鋸工業(4)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)
- アルス(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- SHARK SAW(2)
- SK11(2)
- GROZ(2)
- エスコ(1)
- 河部鋸刃(1)
- 角利(角利産業)(1)
- ハウスビーエム(1)
- 刃多楽(1)
- Z(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
ゴールド鋸 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
パイプソー300 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
レザーソー LG-A 生木 替刃
レザーソー¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ゴムボーイカーブ荒目 替刃
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。用途剪定目数8枚目/30mm
レザーソーSELECT 生木 替刃
レザーソー(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
SHARK SAW¥848~税込¥933~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
レザーソー LH-A 剪定 替刃
レザーソー¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から翌々日出荷鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ
SHARK SAW(1件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷から翌日出荷たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
サヤ付万能鋸 替刃
石鋸工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。用途木材・生木が切れる万能のこ。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
ガンファイター 300 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
ガンファイター カーブ 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
レザーソーSELECT 剪定 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
パイプソーハイパー300 替刃
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(5枚)当日出荷トラスコ品番336-0326全長(mm)350質量(g)320ピッチ(mm)1.5刃長(mm)300板厚(mm)0.66材質(刃)スチール切り幅(mm)1.02質量(g/枚)64
サヤ付枝切鋸 替刃
石鋸工業¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 枝切のこ 300mm」の替刃です。用途生木剪定用。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から4日以内出荷激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
レザーソーSELECT 仮枠 替刃
レザーソー¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から翌々日出荷オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。用途コンパネ・一般木材・生木・竹
ゼットソーⅢ300 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷ゼットソーⅢ300(15035)の替刃。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。用途ゼットソーⅢ300(15035)の替刃として。適合柄:300柄(15991)・仮枠333オレンジハンドル(15973)寸法(mm)334×1.07×66品番本体:15035質量(g)102タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
バクマソー300 替刃
バクマ工業¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷バクマソー300mmの替刃3枚入。用途一般木材の切断に。全長(mm)660板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
万能鋸MAP 替刃ALC用A
SK11¥799税込¥8791枚翌々日出荷万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける金工用ブレードです。ALC用と金工用(ALC内部の鉄筋の切断用)の両刃タイプです。用途ALCなどの切断作業。仕様万能鋸MAP刃渡り(mm)300
レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃
レザーソー¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から翌々日出荷カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用
レザーソー¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など
ゼットソーα300 替刃
Z¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。ゼットソーシリーズの柄が使用できます。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。材質刃:SK5ピッチ(mm)2.15刃長(mm)300板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥899税込¥9891個5日以内出荷バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸300mm用替刃。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥889税込¥9781個5日以内出荷バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸300mm用替刃。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バクマ プラノコWONDER300用替刃。用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
替刃式鋸 ダイハード300 替刃
ナカヤ¥879税込¥9671個5日以内出荷中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-300用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)355質量(g)94板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺1寸
ナカヤ¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷中屋 ワンダーソー W-300用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)380質量(g)132板厚(mm)0.7刃先インパルス焼入刃渡り(mm)300目数寸10枚目
替刃式鋸 名工 替刃 尺0寸
ナカヤ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷中屋替刃式鋸 名工 M-300用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)320質量(g)110板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300目数寸13枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺1寸
ナカヤ¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-300用替刃用途木材の切断に。全長(mm)330質量(g)187刃渡り(mm)300目数寸10枚目



















































![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)