絞り込み
ブランド
刃長(mm)
ピッチ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: のこぎり替刃

745件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ160アサリ無 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
649税込714
1枚
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。寸法(mm)35×0.5×204質量(g)23
バクマソー225 造作用 7寸目 替刃 バクマ工業バクマソー225 造作用 7寸目 替刃バクマ工業
1,998税込2,198
1セット(3枚)
5日以内出荷
バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.55+-0.05刃渡り(mm)225
金切鋸替刃 サンドカット BAHCO(バーコ)金切鋸替刃 サンドカットBAHCO(バーコ)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)250山数24
ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
電動糸鋸刃直線切用 SK11電動糸鋸刃直線切用SK11
789税込868
1パック(10本)
当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りに最適です。
用途木工直線切用。幅(mm)2.8厚さ(mm)0.5全長(mm)約133タイプピンエンドタイプ山数38
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様軽金属替刃材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入目数28
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
499税込549
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装目数16
替刃式折込鋸120ダボ切替刃 SK11替刃式折込鋸120ダボ切替刃SK11(1件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。刃渡り(mm)120材質SK-5刃厚(mm)0.4目数26枚目
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9
金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用 BIGMAN(ビッグマン)金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用BIGMAN(ビッグマン)
259税込285
1個
4日以内出荷
塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数32山/インチ当り
糸鋸刃42 マキタ糸鋸刃42マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(12本)
当日出荷
レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃 レザーソーレザーソー 小さくても一人前 一般 替刃レザーソー
729税込802
1枚
当日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
竹挽鋸 替刃 レザーソー竹挽鋸 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソーレザーソー 180 樹脂 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2285質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
ナカヤ胴付鋸 組子用替刃 D-210C 広島ナカヤ胴付鋸 組子用替刃 D-210C広島(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(6枚)
当日出荷
鋸刃 小アサリ エンジニア鋸刃 小アサリエンジニア
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番853-3664刃数122全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
プラマーソー塩ビ用マルチ替刃 河部精密工業(KSK)プラマーソー塩ビ用マルチ替刃河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
刃長(mm)250トラスコ品番828-3315材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300
ゼットソー剪定 梨240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梨240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-2003質量(g)44板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 塩ビ・アクリル用210mm角利(角利産業)(1件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
用途塩ビ・アクリル用刃長(mm)210ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3186全長(mm)240質量(g)40板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
スーパーソーE7替刃 カクダイスーパーソーE7替刃カクダイ
989税込1,088
1個
当日出荷
全長(mm)303山数18山
ボードのこ(引切り用替刃) サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこ(引切り用替刃)サンフラッグ(旧:新亀製作所)
379税込417
1パック
当日出荷
刃長(mm)120トラスコ品番274-3167質量(g)10
ゴールド鋸 超速替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 超速替刃タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
用途一般造作横挽き用種別替刃板厚(mm)0.7切り幅(mm)1歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソーたてびき300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
メッキ加工の上からクリアフッ素コーティングをしているので、切り下がり滑らか。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
用途柱のホゾ加工に。仕様クリアフッ素コーティング適合柄:265・8寸目柄(15990)・赤ハンドル(15952)・青ハンドル(15953)・黒ハンドル(15971)・竹ひきのこ240柄(08992)・ピストル265柄(15996)・パイプソー240赤(08991)・パイプソー240青(08996)・パイプソー黒(15278)・パイマン柄(08993)・パイプソー300柄(08994)・ハンディ200柄(15958)寸法(mm)334×0.91×67質量(g)95タイプ替刃式(フックタイプ)刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ切り幅(mm)0.91のこぎり板厚(mm)0.66
替刃式鋸  共通替刃 木工・集成材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 木工・集成材用SHARK SAW
699税込769
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265刃ピッチ(mm)1.75
ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
5,598税込6,158
1セット(6枚)
当日出荷
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1袋
3日以内出荷
真鍮・薄鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数50山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
HSSバイメタルブレード 金切のこ刃 BEST(ベスト)[金物]HSSバイメタルブレード 金切のこ刃BEST(ベスト)[金物]
699税込769
1個
当日出荷
刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。 強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。 固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。トラスコ品番407-3303セット内容替刃2本入り材質刃部:HSSバイメタル全長(mm)250、替刃:250山数24
ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー竹プラ175岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚ほか
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1パック(12本)
当日出荷
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
IBF 折込鋸 Fit 替刃 バクマ工業IBF 折込鋸 Fit 替刃バクマ工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
IBF折込鋸 Fit210mm用替刃。
用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
胴付鋸(普通巾) 替刃 ナカヤ胴付鋸(普通巾) 替刃ナカヤ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中屋 胴付鋸 D-240C用替刃
用途木材の精密切断に。全長(mm)285質量(g)51刃幅(mm)56板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
ジョーズ替刃フッ素 サボテンジョーズ替刃フッ素サボテン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入材質刃部:刃物鋼
カッター型引廻鋸 替刃 SK11カッター型引廻鋸 替刃SK11
759税込835
1枚ほか
当日出荷
カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H電動糸鋸刃 大アサリ付H&H
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H電動糸鋸刃 大アサリ付H&H(1件のレビュー)
359税込395
1パック(5本)
当日出荷
鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能(木工・金工)刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
パイプソー先細本体 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー先細本体岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
パイプソーフラット225本体 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソーフラット225本体岡田金属工業所(ゼットソー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ウエスタン180大工目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目本体岡田金属工業所(ゼットソー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ウエスタン180キッチンパネル替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180キッチンパネル替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
559税込615
1枚
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃