穴/軸兼用プライヤー :「スナップリングプライヤー」の検索結果

関連キーワード
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用範囲(mm)」から絞り込む
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 交換用ヘッド45°、90°、180° 硬度HRC58~61 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)110 爪先端径(Φmm)1.4と1.2 熱処理あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類セット品 全長(mm)275 クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°)0、15、45、90 使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)150 軸穴種別軸・穴兼用 適合スナップリング(mm)10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)157 軸穴種別軸・穴兼用 硬度HRC42 使用範囲(Φmm)10~50 質量(g)約100 材質(本体)S45C 材質(クリップ)PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 全長A(mm)143 使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40 質量(g)85 トラスコ品番760-8748 寸法D(mm)9 寸法B(mm)80 寸法C(mm)95 E(°)65 サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品 全長(mm)66~77 軸穴種別軸・穴兼用 軸径(Φmm)1
1セット(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
1丁ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類セット品 全長(mm)(本体)155 仕様替爪の脱着:ワンタッチ 寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪 角度(°)45度爪 90度爪
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。 適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2 リング使用範囲(mm)径10~40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

軸穴兼用なので作業性が向上。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)145 軸穴種別軸・穴兼用 適合スナップリング(mm)10~40 質量(g)120 トラスコ品番373-8191 クロー形状1.2Φmm径
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9 質量(g)85 トラスコ品番859-0829 寸法A(mm)143 寸法D(mm)9 寸法B(mm)80 寸法C(mm)95 機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める E(°)65 サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

軸用・穴用がこの1本に
用途スナップリングの脱着に 寸法(mm)165 使用範囲(mm)10~50
1個
899 税込989
当日出荷

レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)190 軸穴種別軸・穴兼用 セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納) 適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用 寸法D(mm)9 E(°)65
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
リング使用範囲10mm~25mm
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK
全長(mm)180 質量(g)258
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590SA 全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77 先端角(°)45 先端形状ストレート(穴用・軸用各1本) 適合径(Φmm)10~25 先端径(Φmm)1 リング径(Φmm)10~25
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

HIT(ヒット)スナップリングプライヤー
エコ商品
種類スナップリングプライヤー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き ハンドルプラスチックコーティング 材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
1セット(4本組)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)143 質量(g)85 呼び寸法(mm)145 寸法a(mm)80 寸法t(mm)1.1 寸法E(mm)95 寸法e(mm)42 寸法T(mm)9 使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。 適合スナップリング(mm)15-50(軸、穴) セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5 先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 爪形状ストレート
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。 仕様軸・穴兼用 セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm 使用範囲(mm)10~40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用
1個
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容12点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89 質量(g)2200
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

種類セット品 全長(mm)175 軸穴種別軸・穴兼用 エスコ品番EA682S-2
1個
4,850 税込5,335
当日出荷

セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に 全長(mm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28 全質量(g)258 リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
3,170 税込3,487
翌々日出荷

ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300 質量(g)462 先端径(mm)Φ3.2 先端角度90 先端サイズ(mm)A:29、B:22 リング径(Φmm)85~140
1丁(1丁)
6,510 税込7,161
3日以内出荷

セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
セット内容6点 材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51 質量(g)993
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。 材質焼入合金鋼
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用
1セット(12丁)ほか
59,200 税込65,120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
用途スナップリングの着脱に。 爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6 適合本体87 材質焼入合金鋼
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
用途スナップリングの着脱に。 タイプばね無
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
欠品中

8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
全長(mm)150 仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90° 使用範囲スナップリング外径10~50mm 爪直径(Φmm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります