「使用範囲(mm)」から絞り込む
10(2)
25(2)
60(2)
100(2)
140(2)
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ軸用
バネ有
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。
材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼
タイプ軸用
バネ無
替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)665
軸穴種別軸用
トラスコ品番855-6925
質量(g)352
2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
8005A(6707150)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)5.9
質量(g)6.8
2018年トラスコ掲載ページ4 0859
8006X(1394401)用のスピンドルです。
仕様8006XGRIP用交換スピンドル 265mm
トラスコ品番855-6940
質量(g)47
2018年トラスコ掲載ページ4 0860
1丁
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
8006X(1394401)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)252-1000
爪形状直爪
材質スチール
質量(g)0.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0860
替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)705
軸穴種別穴用
トラスコ品番855-6930
質量(g)388.5
2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
リング使用範囲(mm)305-500
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)5.9
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0859
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。