絞り込み
使用範囲(mm)
- 4(1)
- 7(1)
- 10(6)
- 13(1)
- 18(1)
- 25(5)
- 30(1)
- 60(6)
- 100(7)
- 140(4)
- 300(2)
- 400(2)
- 45224(1)
- 45726(1)
- 45955(2)
全長(mm)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(2)
- 300~350未満(3)
- 550~600未満(3)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(2)
- エスコ(59)
- GEDORE(8)
- KTC(7)
- JTC(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ハゼット(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- トップ工業(3)
- KEIBA(2)
- スーパーツール(2)
- TRUSCO(2)
- Three Axis(2)
- ミツトモ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
「使用範囲(mm)」から絞り込む
10(6)
25(5)
60(6)
100(7)
140(4)
300(2)
400(2)
45224(1)
45726(1)
45955(2)

軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁ほか当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
軸用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
軸用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
軸用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
8本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。種類セット品
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
軸用グリップリング用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
軸用精密スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
リテイナースナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
リテイナースナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷外装あり。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。種類セット品
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。トラスコ品番788-3129材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用全長(mm)570質量(g)1832種類スナップリングプライヤ先端チップ径(mm)3.5適合シャフト径(Φmm)122-300
軸用精密スナップリングプライヤー (直)
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁90日以内出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
軸用精密スナップリングプライヤー (直)
KNIPEX(クニペックス)¥4,298~税込¥4,728~1丁翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
軸用精密スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用。材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製全長(mm)225質量(g)270ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)Φ2.3適合シャフト径(Φmm)40~100
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー






















![割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品] 割りピンプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)






![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)