「使用範囲(mm)」から絞り込む
直型スナップリングプライヤ軸用KTC(1件のレビュー)当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300長さ(mm)64(クロー)先端角(°)0
平型スナップリングプライヤ軸用KTC当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用質量(g)195トラスコ品番373-8256クロー形状平型
曲型スナップリングプライヤ軸用KTC当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170軸穴種別軸用適合スナップリング(mm)19~30質量(g)195トラスコ品番373-8230クロー形状2.0Φmm径
曲型スナップリングプライヤ軸用KTC当日出荷
適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。
先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。
グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
用途スナップリングの脱着適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300長さ(mm)52(クロー)先端角(°)90
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3