2ページ目: 強力ニッパー

244件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍力ニッパ KTC倍力ニッパKTC(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
寸法L(mm)165トラスコ品番383-7505質量(g)180呼び寸法165切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
強力型ピアノ線ニッパー BAHCO(バーコ)強力型ピアノ線ニッパーBAHCO(バーコ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
強力ニッパー コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)強力ニッパー コンフォートタイプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
倍力ニッパー トップ工業倍力ニッパートップ工業
7,198税込7,918
1個
当日出荷
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。全長(mm)183材質KA70切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)強力型軟・硬線両用ニッパBAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
強力ニッパ トップ工業強力ニッパトップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。 握り易い硬質グリップ付き。
用途各種線材の切断にご使用頂けます。呼び寸法(mm)150トラスコ品番359-8420全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)Φ0.18~1.9(鉄線)
強力ニッパ (鋭刃 バネ付) フジ矢強力ニッパ (鋭刃 バネ付)フジ矢(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm)150トラスコ品番369-3503全長(mm)156質量(g)160寸法d(mm)45.5寸法a(mm)156寸法e(mm)21.6寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3寸法c(mm)12.5角度i(°)22
強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,698税込1,868
1個(1本)
翌々日出荷
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニールイエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付TSUNODA(ツノダ)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
光造形サポート材用ニッパー KEIBA光造形サポート材用ニッパーKEIBA
5,998税込6,598
1本
当日出荷
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。 小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。
用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。全長(mm)120質量(g)48刃長(mm)9呼び寸法(mm)120切断能力(Φmm)UV硬化レジン:1.0
マルチ精密ニッパー アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ精密ニッパーアーテック[学校教材・教育玩具]
500税込550
1個
当日出荷
セット内容本体×1材質寸法(mm)125×90×9.5刃部硬度HRC54-62切断能力(Φmm) 銅線1.0長さ(mm)120
つかめるニッパー強力型150mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー強力型150mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165質量(g)165材質(本体)高炭素鋼被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC
鉄腕ニッパー エンジニア鉄腕ニッパーエンジニア
2,798税込3,078
1個
当日出荷
切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
ホールドニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホールドニッパTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル KEIBAハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドルKEIBA
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8128材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)163質量(g)185寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
コンパウンドニッパ 室本鉄工コンパウンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
KingTTC TTCKingTTCTTC
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。JIS規格品です。
トラスコ品番680-0182全長(mm)162
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
強力ニッパー TTC強力ニッパーTTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断にトラスコ品番146-1787材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)189質量(g)230切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6アズワン品番64-8466-81切断能力(Φmm2) より線VSF5.5切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
パワーニッパー(BP) tradパワーニッパー(BP)trad
889税込978
1個
当日出荷
手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
倍力ニッパー BIGMAN(ビッグマン)倍力ニッパーBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175
パワーアップニッパー KEIBAパワーアップニッパーKEIBA
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業にサイズ(mm)165トラスコ品番760-8721材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無し
スムースローテーション ニッパー KEIBAスムースローテーション ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
スムース・ローテーション構造を搭載した強力ニッパー。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。軟線、硬線どちらも切断可能。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8799材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)165寸法A(mm)166寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
手らく強力ニッパー trad手らく強力ニッパーtrad(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途鉄線などの切断に。全長(mm)160材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線2仕上処理焼入(完全熱処理)
FG強力ニッパ SK11FG強力ニッパSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
JIS強力ニッパ TRUSCOJIS強力ニッパTRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
電工薄刃ニッパ SK11電工薄刃ニッパSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。全長(mm)200材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール刃形フラット刃切断能力(Φmm) 銅線3.5熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,798税込8,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBAヨーロッパタイプ強力ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途切る・皮むき作業にサイズ(mm)145トラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー goot(太洋電機産業)強力ニッパーgoot(太洋電機産業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。
トラスコ品番853-5162奥行(mm)141切断能力(mm)Φ2.0刃先角度(°)21
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm 室本鉄工メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm室本鉄工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
全長(mm)230仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)150材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
強力ニッパー ミトロイ強力ニッパーミトロイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
線材の皮むき用穴付刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法E(mm)51
強力ニッパー 片山利器強力ニッパー片山利器
379税込417
1丁
翌々日出荷
電線・細い針金の切断に。
全長(mm)150
偏心電工ニッパ MASTERTOOL偏心電工ニッパMASTERTOOL
4,898税込5,388
1丁
6日以内出荷
耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで耐久重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ耐久重視刃設計切断能力(mm)釘:3Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) ステンレス3切断能力(mm)VA線2.0×3芯
KingTTC 強力ニッパ TTCKingTTC 強力ニッパTTC
1,498税込1,648
1丁
翌日出荷
最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。
トラスコ品番680-0184材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング全長(mm)132刃形【表面】ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線1.8切断能力(mm)軟銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF2切断能力(mm)ステンレス1.2
強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティングKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番446-8899材質焼き入れクロムバナジウム鋼形状刃表面:両刃(ベベル付)全長(mm)200先端角(°)12切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0ハンドルプラスチックコーティング
パワー硬線ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー硬線ニッパーTSUNODA(ツノダ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)230質量(g)0.35切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工用薄刃ニッパー(スタンダード) KEIBA電工用薄刃ニッパー(スタンダード)KEIBA
3,598税込3,958
1本
当日出荷
刃角度を鋭角に仕上げており、Φ2.6mm3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
用途ケーブルや線材の切断に。全長(mm)175質量(g)215刃長(mm)25呼び寸法(mm)175刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.5、軟銅線:3.5、三芯線2.6
強力ニッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら