絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KEIBA(10)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- スリーピークス(6)
- フジ矢(3)
- ホーザン(3)
- ANEX(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- P.Tool(1)
- SK11(1)
- S2-tools(1)
- 椿モデル(1)
- WELL(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
ステンレスニッパー
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
ステンレスプラスチックニッパ
フジ矢¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適寸法d(mm)52寸法c(mm)14
ステンレス先細ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷全長(mm)123トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ロングステンレスニッパ
スリーピークス(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途金属線やプラスチックの切断に。全長(mm)166呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9388材質ステンレス鋼質量(g)95タイプロング硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166切断能力より線:2.0mm2プラスチック可寸法F(mm)19寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15
ステンレス ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します全長(mm)138トラスコ品番853-5191質量(g)100頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)14柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ステンレスニッパ
スリーピークス(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)130呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9434材質ステンレス鋼質量(g)45タイプミニ硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1.6刃先角度(°)20切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー
WELL¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。 保護キャップ付きでとても安全です。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。トラスコ品番364-7424材質ステンレス JIS420J2形状刃表面:フラット刃全長(mm)100ハンドルPVC切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
ステンレスニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。全長(mm)140トラスコ品番125-0220材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)70切断能力(mm)針金:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)プラスチックΦ4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷プラスチック成型のゲートカットに最適です。全長(mm)118仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8187材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ラバーグリップニッパー
ANEX(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。寸法(mm)130トラスコ品番820-2430全長(mm)130質量(g)40切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
ニッパー
ホーザン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8225材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)52寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有り
ステンレスベントニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷全長(mm)123トラスコ品番868-1706材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナローベントタイプ
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。入り組んでいる狭いところでの線材等の切断に。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3824材質ステンレスSUS420J2全長(mm)123質量(g)51寸法A(mm)123寸法D(mm)8寸法E(mm)60寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベントニッパ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)128呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
ミドルステンレス ニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6585全長(mm)150質量(g)68寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナローベントタイプ)
KEIBA¥2,898税込¥3,1881丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナローベントタイプ。用途切る作業にサイズ(mm)125材質ステンレスSUS420J2全長(mm)123質量(g)50寸法A(mm)123寸法D(mm)9寸法E(mm)60寸法B(mm)6寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有り
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。握りやすいハードなハンドル仕様。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8217材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)51寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有り
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)
KEIBA¥2,098税込¥2,3081丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8195材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)36寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3821材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)52寸法A(mm)128寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー ロング
S2-tools¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに全長(mm)145トラスコ品番774-6415材質ステンレス質量(g)60タイプロング、バネ機能付き
ステンレスプラスチックニッパー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷全長(mm)123トラスコ品番868-1707材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ)
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナロータイプ。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8241材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)50寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有り
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー ナロータイプ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところでの線材等の切断に。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3823材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)51寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)ニッパー リードキャッチャー付
KEIBA¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番828-3822材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)53寸法A(mm)128寸法D(mm)8寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラチェットハンドル
PROMOTE(プロモート)¥14,980税込¥16,4781丁3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)240質量(g)600差込角(mm)12.7
オールステンレス総磨きカッター
椿モデル¥5,698税込¥6,2681本7日以内出荷刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に全長(mm)200質量(g)255切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線4
ミドルステンレス プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6587全長(mm)150質量(g)68寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
ミドルステンレス ベントニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6586全長(mm)145.5質量(g)68寸法A(mm)145.5寸法F(mm)11寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97