8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウニッパー ステン製 飛散防止タイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
ステンレスミニニッパー E-ValueステンレスミニニッパーE-Value
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)全長(mm)約115硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48切断能力(Φmm) 銅線0.5
Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELLMr.CAP ステンレス製ミニニッパーWELL
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。 保護キャップ付きでとても安全です。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。トラスコ品番364-7424材質ステンレス JIS420J2形状刃表面:フラット刃全長(mm)100ハンドルPVC切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
ステンレス製ラバーグリップニッパー ANEXステンレス製ラバーグリップニッパーANEX(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm)130トラスコ品番820-2430全長(mm)130質量(g)40切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
バネ付 精密ニッパー P.Toolバネ付 精密ニッパーP.Tool
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)135トラスコ品番858-8546材質ステンレス(SUS410)質量(g)100
ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニニッパーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
グリップ ホーザングリップホーザン
429税込472
1組
3日以内出荷
仕様左右一組適合機種N-40アズワン品番64-5106-15RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング2個入 ホーザンスプリング2個入ホーザン
439税込483
1組(2個)
3日以内出荷
適合機種N-40、N-45アズワン品番64-5106-14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスニッパー