絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(3)
- E-Value(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- GISUKE(タカギ)(2)
- HAKKO(白光)(6)
- KEIBA(4)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- LINDSTROM(リンドストローム)(2)
- SUN UP(2)
- TRUSCO(2)
- TSUNODA(ツノダ)(14)
- VICTOR(花園工具)(6)
- Xuron(2)
- アルファーミラージュ(2)
- スリーピークス(6)
- フジ矢(5)
- ミネシマ(3)
- 美鈴(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
90~100未満(1)
100~120未満(30)
120~140未満(52)
140~160未満(7)
160~180未満(2)
180~200未満(1)
200~220未満(4)
220~240未満(1)
1000~1200未満(1)

マイクロニッパー
(102件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。材質S55C幅(mm)(先端開)最大8全長(mm)125質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
マイクロニッパー 高品質
(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途極細線の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー
KEIBA(43件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニッパー
ホーザン(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼全長(mm)123質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー強力タイプ
TSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!トラスコ品番828-3573全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ミニカット
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
TTC mini‐tools 板ニッパー
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
ミニテックライトニッパ
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
マイクロニッパー(ツーコンポーネンツハンドル)
KEIBA(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様トラスコ品番760-8314材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)129質量(g)85呼び寸法(mm)125寸法A(mm)129寸法D(mm)6.5寸法B(mm)14寸法C(mm)53切断能力(mm)軟鉄線1.6切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0寸法E23°切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニテックスモールニッパ(バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790全長(mm)111質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
マイクロニッパ (ラウンド刃)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
Trinity薄刃ニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!トラスコ品番785-2797全長(mm)119質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
イヤークランププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼全長(mm)2202018年トラスコ掲載ページ4 0821
マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
マイクロニッパ(樹脂カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付寸法(mm)125質量(g)70全長A(mm)126刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
ミニニッパー
trad¥419税込¥4611個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)60呼び寸法(mm)110切断能力(mm)鋼線0.9硬度HRC(刃部)HRC52~58
コンパクトニッパー X-Cut
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
King TTC マイクロニッパー 先細タイプ 120mm No.5
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。仕様セミフラッシュ刃ばね付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)124質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
工芸クラフト用ニッパー
ANEX(2件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。トラスコ品番493-6248全長(mm)120材質(本体)炭素工具鋼質量(g)49呼び寸法(mm)120切断能力(mm)軟鉄線0.5以下
Trinityエッジニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!細い頭部の先端に刃があるので狭い部分での切断作業に最適ですトラスコ品番785-2878全長(mm)122質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ1.5切断能力(Φmm) より線1.25
エッジニッパ
スリーピークス¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。材質バナジウム鋼全長(mm)115呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)57~62刃先角度(°)42
マイクロプラスチックニッパー
Strong Tool(1件のレビュー)¥539税込¥5931丁当日出荷トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
マイクロニッパ スプリング付
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
Trinityニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能トラスコ品番785-2789全長(mm)119質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5