104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • FIT マイクロニッパー(バネ付) 125mm TSUNODA(ツノダ)

    FIT マイクロニッパー(バネ付) 125mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アルミワイヤーの切り口が綺麗に切れます!
    全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • コンパクトエルゴ131.5 BAHCO(バーコ)

    コンパクトエルゴ131.5

    BAHCO(バーコ)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番128-7559質量(g)60
  • ミニニッパー(カチオン塗装) 125mm EIGERTOOL(アイガーツール)

    ミニニッパー(カチオン塗装) 125mm

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。軽量なので長時間の作業でも疲れません。
    全長(mm)125呼び寸法(mm)125質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • ミニニッパー モトコマ

    ミニニッパー

    モトコマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
    サイズ(mm)200質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
  • 125mm マイクロニッパー エスコ

    125mm マイクロニッパー

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125エスコ品番EA535MB-125全長(mm)125
  • 精密マイクロニッパ トップマン[工具・金物]

    精密マイクロニッパ

    トップマン[工具・金物]
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    バリが出にくいラウンド形状
    寸法(mm)125
  • プロマイクロニッパ115MM IPS

    プロマイクロニッパ115MM

    IPS
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用しています。ワイヤーやテグスの切断がより簡単で、綺麗な仕上がりになります。
    トラスコ品番382-3259材質高炭素鋼、グリップ:牛革全長(mm)110切断能力(Φmm) 軟線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • ホビーニッパー ガイド付 E-Value

    ホビーニッパー ガイド付

    E-Value
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • 電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm BAHCO(バーコ)

    電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。
    用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。全長(mm)135.5材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
  • カッター TGK(東京硝子器械)

    カッター

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
  • エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクス スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    全長(mm)1252018年トラスコ掲載ページ4 0961
  • ヘビーデューティーニッパー LINDSTROM(リンドストローム)

    ヘビーデューティーニッパー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)210仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
  • エッジニッパー(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)

    エッジニッパー(ソフトカバー付)

    VICTOR(花園工具)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
    用途組立作業等に全長(mm)120仕様ばね付トラスコ品番814-4718材質構造用炭素鋼質量(g)50切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • マイクロ先細ペンチ 美鈴

    マイクロ先細ペンチ

    美鈴
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
    用途つかむ・曲げる・切る寸法(mm)125
  • マイクロニッパー 美鈴

    マイクロニッパー

    美鈴(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    1.2mm以下の軟線の切断も可能。
    用途切る寸法(mm)115
  • マイクロニッパー ミネシマ

    マイクロニッパー

    ミネシマ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    精密部品や軟線(1.2mm以下)の切断も可能なコンパクトタイプです。
    全長(mm)115バネ
  • マイクロニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マイクロニッパー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    銅線用 軽量ニッパー プリント基板や小細工、ホビーに最適。 より線も残さずきれいに切れる。 反復作業に便利なバネ付。
    全長(mm)115材質特殊炭素鋼質量(g)65切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
  • 白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーセーフティーニッパ 132mm

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)132トラスコ品番853-5140全長(mm)132
  • 白光 ハッコーエッジニッパ 138mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーエッジニッパ 138mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)138トラスコ品番853-5143全長(mm)138
  • オブリケニッパー108 BAHCO(バーコ)

    オブリケニッパー108

    BAHCO(バーコ)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番128-7567質量(g)56
  • マイクロニッパー(カチオン塗装) 125mm EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロニッパー(カチオン塗装) 125mm

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。
    全長(mm)125呼び寸法(mm)125質量(g)85切断能力(Φmm) 銅線1.2アズワン品番64-9370-10
  • ミニニッパー 5インチ SATA

    ミニニッパー 5インチ

    SATA
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    小型で軽量な取り回しの良さが特徴です。
    用途リード線や銅線の切断に
  • ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,598税込9,458
    1丁
    翌々日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断できます。ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
    トラスコ品番700-2100材質刃部:クロムバナジウム高性能鋼、ハンドル:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線6
マイクロニッパー