カテゴリ
絞り込み
電球の種類
LED(68)
クリア電球(1)
クリプトン(11)
コンパクト蛍光灯(3)
シリカ電球(4)
ハロゲン(8)
レフランプ(3)
白熱電球(23)
蛍光灯(6)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(39)
- ELPA(511)
- FENIX(フェニックス)(95)
- GENTOS(225)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
- LED LENSER(185)
- OSRAM(オスラム)(102)
- Panasonic(パナソニック)(275)
- TRUSCO(94)
- アイリスオーヤマ(101)
- エスコ(376)
- オーム電機(833)
- ストリームライト(120)
- ハタヤリミテッド(220)
- 岩崎電気(450)
- 日動工業(478)
- 日機(157)
- 旭光電機工業(355)
- 東京メタル(203)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(186)
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
FLR直管蛍光灯 40形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(1本)ほか当日出荷種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
Hf直管蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニLEDアルミフラッシュライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。付属品ストラップ材質アルミニウム長さ(mm)95色シルバー高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯使用電池単3形乾電池×1本(別売)電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫エコロジー商品省エネ・長寿命
レフ電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥439税込¥4831個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト形蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
LED直管 グロー式
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯電球の種類LED充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
E26電球なしクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平行時約30質量(g)約320消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
ボール電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥349税込¥3841個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
調光機能付7W白色LEDスタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。色ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ


調光式フレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コンパクト形蛍光灯 32形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
E26電球なしフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.5m本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
光漏れハロゲンLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED防水ラバーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。付属品ストラップ材質ABS、ラバー色グリーン本体質量(g)100全光束(Lm)190連続使用時間(時間)8使用電球LED使用電池単3形乾電池×4(別売)連続点灯時間最大8時間耐水性防浸タイプアズワン品番65-0532-09RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X7(防浸型)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45電球の種類LED特殊用途防水・防浸エコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
ミニランプ40W形36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。用途スポット照明、ダウンライト等に最適全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 一般電球 広配光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷省エネ、長寿命のLED電球仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
LED一体型防雨クリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED 調光対応
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲン形LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000