絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(533)
  • エスコ(490)
  • ELPA(295)
  • GENTOS(179)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • 日動工業(157)
  • LED LENSER(131)
  • ハタヤリミテッド(111)
  • ストリームライト(110)
  • TRUSCO(74)
  • アイリスオーヤマ(72)
  • FENIX(フェニックス)(71)
  • 旭光電機工業(66)
  • 岩崎電気(61)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(61)
  • SK11(50)
  • 嵯峨電機工業(49)
  • トライメイト(48)
電球の種類
  • 電球の種類LED(41)
  • 電球の種類クリア電球(1)
  • 電球の種類クリプトン(9)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(3)
  • 電球の種類シリカ電球(4)
  • 電球の種類ハロゲン(7)
  • 電球の種類レフランプ(2)
  • 電球の種類白熱電球(16)
  • 電球の種類蛍光灯(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
価格
価格で絞り込む
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425外径(Φ)×全長(mm)約26×1198点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900Ra85ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
789税込868
1本(1本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5本体質量(g)約205定格入力電流(A)0.44寿命12000時間点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
LED直管 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
当日出荷
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミニLEDアルミフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニLEDアルミフラッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウムシルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫
ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)127質量(g)53外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
グロー球40W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W形用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
調光機能付7W白色LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光機能付7W白色LEDスタンドライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否
長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1箱(2個)
当日出荷
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカ
LEDアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDアルミライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー光源白色LED×1灯(交換不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X4相当(防沫型)電球の種類LED特殊用途防沫
レフ電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約3000時間RoHS指令(10物質対応)対応
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否あり
E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26電球なしクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60コード長さ(m)約1.5幅(mm)くわえ幅/平行時約30材質ABS・アルミ質量(g)約320スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105RoHS指令(10物質対応)対応
光漏れハロゲンLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球スポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム消費電力(W)6定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色
レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
369税込406
1個
当日出荷
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲン形LED 超広角 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 超広角 電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,594税込1,753
1個
当日出荷
口金E11定格消費電力(W)6.7定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
コンパクト形蛍光灯 42形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ電球の種類コンパクト蛍光灯種別42形口金GX24q-4消費電力(W)42本体質量(g)約81本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金定格寿命(時間)10000ガラス色ホワイトRa80調光の可否なし全光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応
調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26電球の種類白熱電球電球形状ボール電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型防雨クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED一体型防雨クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LED
ネオクールハロゲン150W形130W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明