絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(27)
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(3)
  • 電球の種類レフランプ(2)
  • 電球の種類白熱電球(2)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(36)
  • ELPA(509)
  • FENIX(フェニックス)(94)
  • GENTOS(220)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(92)
  • LED LENSER(185)
  • OSRAM(オスラム)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(250)
  • TRUSCO(94)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • アイリスオーヤマ(101)
  • エスコ(366)
  • オーム電機(833)
  • ストリームライト(120)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • 岩崎電気(451)
  • 日動工業(473)
  • 日機(164)
  • 旭光電機工業(355)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタル

    Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(10本)
    当日出荷
    Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球・シルバーランプ 東京メタル

    LED電球・シルバーランプ

    東京メタル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
    外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
  • コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ

    東京メタル
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
    寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
  • スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W

    東京メタル
    ¥509税込¥560
    1本
    10日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯

    東京メタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1パック(10本)ほか
    10日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管蛍光灯30W用LED 東京メタル

    直管蛍光灯30W用LED

    東京メタル
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    欠品中
    直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
    付属品専用グロー材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80給電方式片側給電発光効率(Lm/W)120エコロジー商品省エネ
  • コンパクト蛍光灯 東京メタル

    コンパクト蛍光灯

    東京メタル
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    10日以内出荷
    4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。
    材質樹脂・ガラス形状パラレル質量(g)140口金GX10q-6定格消費電力(W)36全光束(Lm)2700寿命7500時間適合点灯管FG-4P寸法(ガラス管径×長さ)(mm)20×244電球の種類コンパクト蛍光灯
  • LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタル

    LEDフィラメント型シャンデリア

    東京メタル
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ハロピン型LED 東京メタル

    ハロピン型LED

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    25W相当のLEDランプです。
    材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM 東京メタル

    LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
    トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED懐中電灯 東京メタル
    ブラック
    ブルー

    LED懐中電灯

    東京メタル
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    仕様後プッシュスイッチ付き材質アルミ寸法(mm)96×Φ33質量(kg)0.1電池単4電池3本LED使用数(個)9電球の種類LED
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.4高さ(mm)220口金E26コード長さ(m)2芯数2クリップクロメート仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
  • ブラックライト(西日本用) 東京メタル

    ブラックライト(西日本用)

    東京メタル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    10日以内出荷
    家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
    材質鉄・アルミスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック光色ブラックライト反射板クローム仕上げ
  • デスクスタンド 東京メタル
    シルバー
    ブラック

    デスクスタンド

    東京メタル
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    ●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
    寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
  • アームライト 東京メタル
    ブラック
    ホワイト

    アームライト

    東京メタル
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    10日以内出荷
    クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
    寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト(東日本用) 東京メタル

    ブラックライト(東日本用)

    東京メタル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
    材質鉄・アルミスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック光色ブラックライト反射板クローム仕上げ
  • LEDハロゲン型電球 東京メタル

    LEDハロゲン型電球

    東京メタル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
    定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    仕様ゴムキャップ付き質量(kg)0.45高さ(mm)220スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2芯数2クリップクロメート仕上げ挟み幅(クリップ)40mm適合電球200W以下E26(電球別売)
  • LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    調光器具対応、口金E26タイプ
    口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル

    60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ

    東京メタル
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ
  • コードセット付きソケット 東京メタル

    コードセット付きソケット

    東京メタル(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    適合60Wまで口金E26コード長さ(m)2
  • バンカーランプ 東京メタル

    バンカーランプ

    東京メタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    10日以内出荷
    ●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
    仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225アーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
  • LED防蛾ランプ 東京メタル

    LED防蛾ランプ

    東京メタル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
    寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトンランプ 東京メタル

    ミニクリプトンランプ

    東京メタル
    ¥398~税込¥438~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    口金E17ミニクリプトンランプです。
    寸法(mm)PS35×67質量(g)12定格電圧(V)AC100口金E17寿命2000時間
  • 【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル

    【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
    種別直管蛍光灯材質PCカバー形状直管全長(mm)1198質量(g)200管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)15(40相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光発光効率(Lm/W)147エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用ビームランプ 東京メタル

    LED屋外用ビームランプ

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです。
    用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 防雨型クリップライト 東京メタル

    防雨型クリップライト

    東京メタル
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    仕様防雨型、防水コード全長(mm)215質量(kg)0.55高さ(mm)172口金E26コード長さ(m)2芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
  • LEDデスクスタンド 東京メタル
    ブラック
    ホワイト

    LEDデスクスタンド

    東京メタル
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質鉄質量(kg)1.5高さ(mm)410スイッチシーソースイッチ口金E17コード長さ(m)1.8電球LED4W付きE1740W相当電球色セード寸法(mm)Φ130アームフレキシブル電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ135エコロジー商品省エネ
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
  • 200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ 東京メタル

    200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ

    東京メタル
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    6日以内出荷
    屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1台
    当日出荷
    仕様コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き質量(kg)0.2高さ(mm)220仕上クロメート仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)40mm
  • JD形LED電球 東京メタル

    JD形LED電球

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60エコロジー商品省エネ
  • LEDレフランプ型 LDRシリーズ 東京メタル

    LEDレフランプ型 LDRシリーズ

    東京メタル
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
    エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
照明