絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(7)
ブランド
  • Nicron(ニクロン)
  • モノタロウ(39)
  • ELPA(510)
  • FENIX(フェニックス)(94)
  • GENTOS(224)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
  • LED LENSER(185)
  • OSRAM(オスラム)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(278)
  • TRUSCO(89)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(316)
  • アイリスオーヤマ(101)
  • エスコ(376)
  • オーム電機(833)
  • ストリームライト(120)
  • ハタヤリミテッド(206)
  • 岩崎電気(450)
  • 日動工業(476)
  • 日機(157)
  • 旭光電機工業(355)
  • 東京メタル(202)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    高輝度フォーカスハンディLEDライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    超高輝度1000LM。高機能でフォカース付き。電池残量がすぐわかるインジケーター付。テール部に強力マグネット付きで、ハンズフリーで使用可能。IP64
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):6500、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ色黒質量(g)290(パッケージ込み)、210(内蔵電池含む)保護等級IP64外径(Φ)×全長(mm)35(頭部)/26(後部)×162(フォーカス時174)保証期間購入から1年間明るさ(Lm)1000(2時間)/500(3時間)/150(7時間)/50(20時間)照射距離(m)160電球の種類LED
  • 首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)
    ブラック
    ブルー
    レッド

    首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

    Nicron(ニクロン)(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:38全長(mm)首振:97、直:113防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅直径(mm)25
  • 首振り 1000LM Nicron(ニクロン)

    首振り 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付き。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
    寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
  • キーチェーンポケットライト 400LM Nicron(ニクロン)

    キーチェーンポケットライト 400LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    キーチェーンライトで持ち運びにも。カラフルなライトで楽しめます。明るさ4段階調整可能。最大400LM。通常の白色ライトのほか、RGB色、UVAライト搭載。ワンキー式スイッチで片手操作およびモード切替が簡単です。Type-C充電に対応しています。スマートスイッチ搭載でバッテリー残量表示機能付き。充電中は赤色ライト点灯、充電完了時は緑色ライト点灯します。キーチェーン付属で持ち運びに便利です。動作温度範囲は-20℃~50℃です。
    寸法(mm)63×15.5×15.5色透明質量(g)16
  • 首振りLEDライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    首振りLEDライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    LED寿命は約50,000時間。IP65レベル防水防塵。最大光強度2500cd。落下試験1m。ボタン長押しでUVモードへ切り替え。ボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。充電口USBはTYPE-Cです。7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電。ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。360°回転クリップ付き。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能。ポケットサイズ。スマートボタンの色で残量が分かる。
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)125色黒直径(Φmm)最大27質量(g)130(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP65レベル防水防塵バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン電池保証期間購入から1年間点灯方式ON/OFFフックありバッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式使用場所屋内外LED寿命(時間)約50000マグネット○明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間)照射距離(m)(最大)100電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ペンライト 450LM Nicron(ニクロン)

    ペンライト 450LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    持ち運びにピッタリのペン型ライト。簡単にフォーカスライトが出来るので、点検やチェック作業にピッタリ。明るさ3段階調節可能。最大450LM。簡単なフォーカス機能付。ペン型フォーカスライトのため、狭い場所で活躍します。点滅・SOSモード付。充電方法:本体真ん中部分(USBマーク部分)をひねると充電口が現れます。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
    色ブラック質量(g)64寸法(Φmm×Lmm)18.4×153明るさ(Lm)最大450
  • 首振り 600LM Nicron(ニクロン)

    首振り 600LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ3段階調節可能。最大600LM。ライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
    寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
  • 首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色黒質量(g)205(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1設置方式マグネット・クリップ電源タイプ充電式光度(cd)10000使用場所屋内外兼用直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポケットライト カラビナ付 1000LM Nicron(ニクロン)

    ポケットライト カラビナ付 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    取り外し可能のカラビナ付で、簡単携帯。明るさ4段階調節可能。最大1000LM~最小15LM。小型でカラビナ付きなので、いつものバッグにつけておいても安心。カラビナはマグネットで取り付けている為、着脱可能。外した後はテールマグネットとして利用できます。充電の際は、ライトを緩めるとリチウム電池の取り外しが可能。充電池に直接CタイプUSBを差込み、充電中は赤ランプ、満充電で緑ランプが点灯します。
    寸法(mm)18.9×18.9×84.2色ブラック質量(g)34
  • 高輝度ヘッドライト Nicron(ニクロン)

    高輝度ヘッドライト

    Nicron(ニクロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
    付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200電球の種類CREE社製LED最大点灯時間強:5時間程度
  • ヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)

    ヘッドライト 500LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    1台3役の持ち運びやすい小型ヘッドライト。明るさ2段階調整可能。最大500LM。ライト部分は360度可変式。着脱式ヘッドライト・クリップライト・スタンドライトの3役を1台でこなせるライトです。強力マグネット付き。RGBカラー搭載。UVAライト。395nm。充電完了はライトでお知らせ。警告ライト(赤青ライト)がついているので、山登りも安心。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
    寸法(mm)32.2×36.8×73.5色ブラック質量(g)88
  • ミニアルミヘッドランプ 700LM Nicron(ニクロン)

    ミニアルミヘッドランプ 700LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    簡単操作で使いやすい。ワンキー式スイッチで片手操作が簡単です。Type-C USBケーブル対応で、出力5Vのスマートフォン充電器に対応しています。充電中は赤色ライトが点灯し、充電完了時には緑色ライトが点灯します。過充電、過放電、短絡を防止する保護回路を内蔵しています。製品付属のリチウムイオン電池は過充電、過放電、短絡防止の保護機能付きで二重保護されています。動作温度範囲は-20℃~50℃です。使用中にバッテリー容量が5%以下になると、LEDが3回点滅して充電を促します。
    寸法(mm)60×33×38色ブラック質量(g)70
  • ポケットライト 1200LM Nicron(ニクロン)
    グリーン
    レッド

    ポケットライト 1200LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 。高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。
    寸法(mm)25×25×69質量(g)36使用温度範囲(℃)-20 ~ 50保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
  • アルミヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    アルミヘッドライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    2つのスイッチで、ワイド・スポットライトが可能。明るさ4段階調整可能。スポット、ワイド同時点灯で最大1600LM。スイッチが2つあり、簡単にスポット/ワイドの光軸変更が可能。赤色灯モード搭載。ライト部分は180度可変式。高弾性ヘッドバンドで滑りにくい加工。
    寸法(mm)42.4×41.3×77.6色ブラック質量(g)59
  • フラッシュライト IPX8 2000LM Nicron(ニクロン)

    フラッシュライト IPX8 2000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    欠品中
    最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト。明るさ4段階調節可能。最大2000LM。小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)
    寸法(mm)27×27×119色ブラック質量(g)73照射距離(m)最大379
  • 首振り 400LM Nicron(ニクロン)
    グリーン
    ブラック

    首振り 400LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 。過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。
    使用温度範囲(℃)-20~50
  • UV付ヘッドライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    UV付ヘッドライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    欠品中
    LED寿命は約50,000時間。落下試験2m。耐水IPX7。18650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵。電池ホルダー直接USB差込充電。充電口USBはTYPE-Cです。180°まで無段階で変更可能。衝撃にも強い強硬アルミニウムボディ。ワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED(最大1000LM)
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様最大光強度(カンデラ):2800材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)75色黒直径(Φmm)42(最大)質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~60パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134保護等級IPX7使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池保証期間購入から1年間電源タイプUSB差込充電明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間)照射距離(m)105(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)エコロジー商品長寿命
  • 首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)

    首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    IP65レベル防水防塵。ストロボ点滅。SOS点滅 。UVライト搭載モデル。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能。ポケットサイズ。リチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間防塵防水性能IP65エコロジー商品省エネ
  • 高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    超高輝度900LM 160°可動式ヘッド フォーカス機能
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ色黒質量(g)242(内蔵電池含む)モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)防塵防水性能IP65落下距離(m)2点滅ストロボ点滅/SOS点滅充電方式電池ホルダー直接USB差込充電光度(cd)7000明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)照射距離(m)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53
  • スリム型タクティカル 1300LM Nicron(ニクロン)

    スリム型タクティカル 1300LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階調節!。明るさ4段階調整可能。最大1300LM~最小5LM。点滅・SOSモードで防災対策ライトにも。専用充電池のほか、CR123電池2本でも使用が可能ですが、表記スペックよりも低下します。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
    寸法(mm)26×26×122色ブラック質量(g)76
  • フォーカススリムタクティカルライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    フォーカススリムタクティカルライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    IP65レベル防水防塵。最大照射距離140m。最大光強度5000cd。ストロボ点滅。SOS点滅。ちょうどいいポケットサイズ。ストラップ装着可能。LED寿命は約50,000時間。スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属。USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電。押しやすい後部ボタンで6つのモード。Samsung社製LED(最大1000LM)
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐仕様落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4色黒質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)
  • 小型アルミヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)

    小型アルミヘッドライト 500LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    2つのスイッチで、ワイド・スポットライトが可能。明るさ5段階調整可能。最大500LM。スイッチが2つあり、簡単にスポット/ワイドの光軸変更が可能。ライト部分は180度可変式。ヘッドバンドは高弾性で滑りにくい。サムスン製LEDライトを使用。
    寸法(mm)37×35×65色ブラック質量(g)41.5
  • ヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)

    ヘッドライト 500LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    フォーカス機能付きヘッドライト。明るさ3段階調節可能。最大500LM。フォーカスライト機能付き。後頭部側のスイッチで後部側へ注意を促す赤色灯を点灯、点滅させる事が可能。ヘルメットクリップ4つ入り。充電中は後頭部側のインジケーターが赤色ランプ、満充電で緑色ランプ点灯。
    寸法(mm)46×45×75色ブラック質量(g)99
  • スーパーブライト ツイスト 1800LM Nicron(ニクロン)

    スーパーブライト ツイスト 1800LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    4段階の明るさ調整・レッドライト付きライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。レッドライト付き。点滅、SOSモード付き。タイプC充電口付き。充電中は押しボタンのインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。
    寸法(mm)29.5×29.5×128.5色ブラック質量(g)89
  • 首振り 1000LM Nicron(ニクロン)

    首振り 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
    寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
  • タクティカル フラッシュライト 1700LM Nicron(ニクロン)

    タクティカル フラッシュライト 1700LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト。明るさ5段階調整可能。最大1700LM。耐水性IP68。点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。記憶機能付。機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。タイプC充電口。充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。
    寸法(mm)27×27×137色ブラック質量(g)83
  • ポケットライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    ポケットライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    小型ノック式ライト。明るさ3段階調整可能。最大1000LM。電池の充電については、本体から電池を取り出し直接充電を行ってください。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。底面でバッテリーの残量が表示されます。充電中は赤色ランプ、満充充電で緑色に点灯します。専用電池のほかに、単三電池1本でも点灯が可能ですが、表記の性能を下回る明るさになります。点滅モード、SOSモード搭載
    寸法(mm)19×19×96色ブラック質量(g)35照射距離(m)最大100
  • スリム型作業ライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    スリム型作業ライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    選べるスポット・ワイドビームライト!。明るさ5段階調整可能。最大1000LM。通常ライト、ワイドライト搭載作業灯としても使用できます。底面マグネット付き。クリップ付き。
    寸法(mm)29×29×121色ブラック質量(g)69
  • 脱着式LEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    脱着式LEDヘッドライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    簡単脱着で手持ちライトにも 200°可動式ヘッド リチウムイオン充電池内蔵。 単3電池×1本(別売)でも使用可
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)92色黒質量(g)88(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅光度(cd)2000直径(mm)頭部:25、後部:23明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】照射距離(m)90
  • 首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色迷彩質量(g)205防塵防水性能IP65落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LED充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
  • 首振りLEDライト  充電式 Nicron(ニクロン)

    首振りLEDライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    IP65レベル防水防塵。ストロボ点滅。SOS点滅 。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。スリムペン型。SUMSUNG社製LED。リチウムイオン電池内蔵。単4電池×2本使用(別売)でも使用可能
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品なし仕様光強度(カンデラ):650、落下試験(m):1材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長(首振)140×幅(首振)31×全長(直)152×直径17色黒質量(g)(パッケージ込み)90、(電池別)52パッケージサイズ(mm)D奥行27×W幅68×H高212保証期間購入から1年間明るさ150ルーメン(2.5時間)/60ルーメン(8時間)エコロジー商品省エネ
照明