サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC

サンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラスサンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラスサンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラスサンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラスサンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラスサンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラスサンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラスサンリオ ハローキティ ピクセルライト 明るさ調節 キティがしゃべる USB TypeC - エクスプラス

ハローキティ ピクセルライト。リボンを回して明るさ調節(2段階)。
ON/OFFで流れるキティちゃんボイス【ON】ハロー!キティでーす!【OFF】まったね!
【仕様】
◇電圧/電流:5V/0.56A
◇電源:USBケーブル TypeC/90cm
◇セット内容:本体、USBケーブル(TypeC)

用途
サンリオキャラクター キャラクター キティグッズ 照明 デスクライト
セット内容
本体、USBケーブル(TypeC)
材質
本体:ABS樹脂/アクリル樹脂
質量(g)
329
電流(A)
0.56
電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.5×6.5×20
電源コード(cm)
90
内容量
1個
注意
※電源ケーブルは別売りです
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05765266232-DFYZ005
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする