照明 :「人感センサーライト」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型 全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131 LED色温白色(3500K) 電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲【水平】100度・100度 感知距離(m)1.5 給電方式乾電池(単3×4本) 人感センサーあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型・壁付け型(固定ピン) 全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)202×31×68 LED色温白色(3500K) 電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲【水平】100度・40度 感知距離(m)1.5 給電方式乾電池(単3×4本) 人感センサーあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)640 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270 色温度(K)5000 センサー感知方式人感センサー、明暗センサー 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります