絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(878)
  • エスコ(521)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(337)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(316)
  • ハタヤリミテッド(223)
  • GENTOS(221)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(170)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(119)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(79)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LED
投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54使用電池リチウムイオンバッテリー光源色6500K点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメンMEIHO(ワキタ)
12,490税込13,739
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)
サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型) MEIHO(ワキタ)サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型)MEIHO(ワキタ)
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5タイプ台車セット出力(W)ランプ:150/300種類ランプ:LED径(Φmm)バルーン:720電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3電圧(V)100全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726保護等級IP65ランプ全光束(Lm)28500/57000使用場所屋内外電球の種類LED
メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ)メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君MEIHO(ワキタ)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
サニーライト MEIHO(ワキタ)サニーライトMEIHO(ワキタ)
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7809使用場所屋外アズワン品番64-8771-59
防眩カバー(新型) MEIHO(ワキタ)防眩カバー(新型)MEIHO(ワキタ)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
三脚 MEIHO(ワキタ)三脚MEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明