絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(33)
  • オーム電機(597)
  • エスコ(349)
  • ELPA(312)
  • GENTOS(184)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(183)
  • Panasonic(パナソニック)(177)
  • 日動工業(161)
  • LED LENSER(137)
  • ハタヤリミテッド(115)
  • ストリームライト(113)
  • 岩崎電気(84)
  • FENIX(フェニックス)(82)
  • アイリスオーヤマ(78)
  • TRUSCO(76)
  • 旭光電機工業(76)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(66)
  • 嵯峨電機工業(52)
  • 東京メタル(52)
  • SK11(49)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    投光器 LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
    用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
  • 投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン MEIHO(ワキタ)

    投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン

    MEIHO(ワキタ)
    12,490税込13,739
    1台
    当日出荷
    明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
    用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)エコロジー商品省エネ
  • メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ)

    メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君

    MEIHO(ワキタ)
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
    用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
  • LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明