絞り込み
ブランド
  • プロドーグ
  • モノタロウ(23)
  • DNライティング(78)
  • ELPA(504)
  • FENIX(フェニックス)(84)
  • GENTOS(217)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(90)
  • LED LENSER(183)
  • OSRAM(オスラム)(101)
  • Panasonic(パナソニック)(234)
  • TRUSCO(89)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(292)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • エスコ(174)
  • オーム電機(832)
  • ハタヤリミテッド(195)
  • 岩崎電気(367)
  • 日動工業(303)
  • 日機(119)
  • 旭光電機工業(266)
  • 東京メタル(151)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth スピーカー付LEDワークライト プロドーグ

    Bluetooth スピーカー付LEDワークライト

    プロドーグ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。 PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。
    用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。幅(mm)212本体質量(g)1000全光束(Lm)2000連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分通信方式Bluetooth 標準規格42色温度(K)5800~6500(COOL色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3(25℃時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65照射角120°照射距離(m)約100~150電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5Aスピーカーサイズ(mm)直径約40エコロジー商品省エネ
  • PD-BSL20用クランプ プロドーグ

    PD-BSL20用クランプ

    プロドーグ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途PD-BSL20用クランプ
照明