照明 :「電池 単4」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属
付属品ストラップ 質量(g)約145(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED(交換不可) 使用電池単4乾電池4本(電池別売) 連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード 光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード 照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時) 取扱説明書(1.17MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約18時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約91m。 ストラップ付属
付属品ストラップ 質量(g)約99(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED(交換不可) 使用電池単4乾電池3本(電池別売) 連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード 光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード 照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時) 取扱説明書(1.17MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式スタンド 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数3 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯 「ONモード」で常時点灯 マグネットで固定できます
質量(g)約65(乾電池を除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×65×26(プレート含む) 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯 点灯保持時間約10秒(AUTOモード) 使用場所屋内用 光色橙色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約3m、左右約100°、上下約60° 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
付属品両面テープ(室内取付用) 質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む) スイッチOFF/AUTO/ON 電源単4形乾電池×3本(電池別売) 全光束(Lm)100 保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73 光源LED(交換不可)/昼光色 点灯保持時間10秒 点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166 電源単4形乾電池3本(別売) 光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可) 連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間 光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150 防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
付属品両面テープ(室内取付用) ホワイト 質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む) スイッチOFF/AUTO/ON 電源単4形乾電池×3本(電池別売) 全光束(Lm)100 保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73 光源LED(交換不可)/昼光色 検知範囲水平120度 距離6m 点灯保持時間10秒 点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK 単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯 電池残量インジケーター付き アルミボディ 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 質量(g)約212 電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売) 全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660 直径×長さL(Φmm×mm)40×204 保護等級IP66 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 照射距離(m)約239 取扱説明書(1.38MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDセンサーライト 人感・明暗センサー 自由自在に角度調整 点灯時間選択可(10秒/20秒) 電池式 単4乾電池4本使用(電池別売) 屋内用 壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く) 全光束(Lm)約15 光源黄色高輝度LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×4本使用 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき) 動作照度人感センサー:約5ルクス 使用場所屋内 灯数1 人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110° 点灯時間約10秒、約20秒(選択可) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDヘッドライト
SOS救難モールス信号点滅機能付き 5種類(LOW/HIGH/SOS救難モールス信号点滅/赤色LED/緑色LED)の点灯モード 可動ヘッドでライトの角度調整ができます 連続使用時間はHIGHで約3.5時間、LOWで約8時間 防水保護等級IPX4の防まつ形 単4形乾電池3本使用(別売) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約63(電池含まず) 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5/HIGH(ハイ)モード、約8/LOW(ロー)モード、明るさ10Lmまで:約4.5/HIGH(ハイ)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可) 使用電源単4形乾電池3本(別売) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 光束(Lm)約400 照射距離(m)約90 取扱説明書(1.66MB) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ 質量(g)約64(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30 全光束(Lm)約150 連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合 光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源単4形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)約70(100cm) 取扱説明書(1.17MB) 照射角度(°)約50
1個
979 税込1,077
翌日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚 質量(g)約57(乾電池除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む) 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)40 光色昼白色 灯数3 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799 税込879
当日出荷

本体丸洗いOK 軽量で衝撃に強いアルミボディ スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ 質量(g)134 電源単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)42×140 全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ズーム(集光⇔散光)機能搭載。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。マグネット付き
付属品ストラップ 保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。 光源白色LED(交換できません)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部マグネットで固定できる多目的作業ライトです。グリップ部が回転し、本体の角度が調整可能です。胸ポケットなどに差せるクリップ付き吊り下げフック付き
質量(g)約75(乾電池含まず) 全光束(Lm)約140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×127×29(フック収納時) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約5時間 光源白色LED×8個(交換できません) 使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約70ルクス(100cm) 照射角約110°
1個
799 税込879
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)102(乾電池除く) スイッチAUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×64 光源LED×1個 点灯保持時間約10秒 防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
939 税込1,033
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約63(乾電池別) 全光束(Lm)約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30 材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時 連続使用時間HIGH…約5時間 光源白色LED×5個(交換不可) 使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約125(100cm)
1個
959 税込1,055
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)80(乾電池除く) スイッチAUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×188×30(ハンガー付きホルダー含む) 光源LED×4個 点灯保持時間約10秒 防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
919 税込1,011
当日出荷

COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時) スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF 全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合 光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可 使用電源単4乾電池×3本 照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
789 税込868
翌々日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。手動でON・OFFも可能。常時点灯モード搭載
質量(g)約57(乾電池除く) 外形寸法(mm)(約)幅48×高さ100×奥行34 スイッチ切替:ON・OFF・AUTO 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 光源LED×12個(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° 寿命新品アルカリ乾電池の使用でAUTOモードで1日10回点灯の場合は約6か月、ONモードで約7時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します ) 点灯保持時間約10秒 防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
1個
889 税込978
当日出荷

Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約46(乾電池別) 全光束(Lm)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30 材質(ケース)アルミ 連続使用時間約5時間 光源白色LED×3個(交換できません) 使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約30(100cm)
1個
749 税込824
当日出荷

電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別) 付属品保証書 寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず) 連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間 使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売) 使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別) 外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50 保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間 電源タイプ電池式 光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60 照射距離(m)約129 取扱説明書(1.43MB) 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ 質量(g)約48 電源単4形乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×67×27 光源LED×1灯(交換できません) 電球の種類LED
1個
459 税込505
3日以内出荷

ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ 質量(g)約48(乾電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27 光源LED×1灯(交換できません) 点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約163(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約40×147 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約700 照射距離(m)約178 取扱説明書(1.31MB) 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ 本体質量(g)約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約75 使用電池単4形乾電池×1本(別売) 色(本体)シルバー 光束(Lm)約10 電球の種類LED
1個
739 税込813
当日出荷

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24 質量(g)約32(乾電池除く) 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
材質アルミ シルバー 質量(g)約21(電池別) 平均演色評価数Ra80 直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く) 保護等級IPX2 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約100 使用電池単4形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約20 電球の種類LED
1個
679 税込747
当日出荷

照射すると蛍光物質などに強く反応し明るく光るブラックライト 波長 375ナノメートル 連続使用時間 約20時間 携帯用クリップ付 アルミボディ 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver:特許第6429128号) 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
材質(本体)アルミ 質量(g)45 電源単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)19×146.5 光源UV LED3個(LED交換不可) 波長(nm)375 ±5 最大消費電流(A)約120 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト 連続使用時間は約32時間 偽造紙幣・クレジットカードのチェックに ペットなどによる汚れなどの微物チェックに 宝石や鉱物の鑑定に ネイルなどUVレジン液の硬化に 蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光 携帯用クリップ付き アルミボディ
材質アルミ 質量(g)47 電源単4形乾電池×2本(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)16×143 光源UV LED1個(LED交換不可) 波長(nm)375 ±5 最大消費電流(A)約80 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

衝撃&水に強い 5m落下耐久 防水性能ランクはIPX6の耐水形 照度は約8600ルクス(1m/High時) 連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体)アルミ 質量(g)143 電源単4形乾電池4本(別売) 外径×全長(mm)42×154 全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります